絞り込み
テープ幅(mm)
- 38
- 5(46)
- 10(163)
- 12(62)
- 15(229)
- 18(22)
- 19(66)
- 20(230)
- 25(153)
- 30(150)
- 35(24)
- 40(73)
- 50(193)
- 60(26)
- 75(36)
- 100(62)
- 200(29)
- 300(36)
- 400(27)
- 500(26)
- 1000(32)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 両面(1)
- 屋外使用可(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.09(1)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.14(1)
- 0.15(2)
- 0.16(4)
- 0.17(1)
- 0.175(1)
- 0.4(1)
- その他(1)
用途
固定・仮止め用(4)
多用途(1)
掲示用(1)
テープ長さ(m)
- 15(1)
- 20(4)
- 50(11)
色
クリア(1)
ブラック(1)
ベージュ(1)
ホワイト(8)
クリア・ブラック・ベージュ・ホワイト
基材
- ポリエチレン(2)
- 布系(9)
- 紙系(1)
ポリエチレン・布系・紙系
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(6)
- 3M(スリーエム)(2)
- 日本緑十字社(2)
- 寺岡製作所(1)
- リンレイテープ(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
日東電工(旧:Permacel)・3M(スリーエム)・日本緑十字社・寺岡製作所・リンレイテープ・tesa(テサ/テサテープ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(163)
12(62)
15(229)
19(66)
20(230)
25(153)
30(150)
40(73)
50(193)
100(62)
テープ幅(mm)をもっと見る

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1箱(30巻)ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781箱(28巻)当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
布両面テープ NO.712
寺岡製作所(3件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1巻ほか当日出荷テープが厚く、ざらざらした面・凸凹面にも適しています。 初期粘着力、耐候性に優れています。 手で切りやすく作業性が良好です。 環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)を製品です。 壁にシートを貼り付けた際もずれにくい設計です。用途カーペット、ワイヤープロテクターの固定。 屋外・屋内でのポスターの固定。 アスベスト除去工事時の防塵シート固定。厚さ厚手RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
低VOC両面接着テープNO.510
日東電工(旧:Permacel)¥29,980~税込¥32,978~1箱(30巻)ほか当日出荷から25日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色ホワイト粘着力(N/10mm)6
両面テープ 一般接着固定用
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(26巻)19日以内出荷低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
マット固定用テープ クリアタイプ クリア
日本緑十字社¥1,498税込¥1,6481巻4日以内出荷マット固定用。手で切る事ができます。床面、マット縁へのノリ残りが少なく、マット洗浄作業時の効率アップ。マット交換時にテープ切れが少なく簡単に剥がせます材質基材/PEクロス、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)0.17寸法(mm)【紙管】72色クリア長さ(m)50主な用途マット固定用粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/25mm)162.5最大テープ外径(Φmm)130
接着剤転写テープ 465
3M(スリーエム)¥269,800税込¥296,7801箱(28巻)8日以内出荷から51日以内出荷製品ラインナップは463(2.6N/cm)、465(2.9N/cm)です。465は463に比べ剥離紙が剥がしやすいです。凹凸面や曲面への追従性に優れます。用途用途:紙のスプライス。厚さ(mm)0.09色タン基材紙粘着剤アクリル系主な用途固定
不織布基材両面粘着テープ 8576B
3M(スリーエム)¥58,980税込¥64,8781箱(24巻)28日以内出荷不織布基材の両面テープ(黒色タイプ)です。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。用途:各種工業材料の貼り合わせ、紙のスプライス。厚さ(mm)0.15基材不織布粘着剤アクリル系
Tesa 両面布テープ,幅:38mm,長さ:50m
tesa(テサ/テサテープ)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷テープの種類 = 布テープ。幅 = 38mm。長さ = 50m。厚さ = 0.16mm。色 = 白。接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm。引張強度 = 5N/cm。モデル番号 = 51571℃。動作温度 Min = 0℃色白テープ幅(mm)38テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
低VOC粗面接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥47,980税込¥52,7781箱(24巻)24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.14色ホワイト粘着力(N/10mm)6
両面テープ(油面接着用低VOCタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥139,800税込¥153,7801箱(24巻)10日以内出荷から25日以内出荷除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。VOC放散量が少ない両面テープです。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせに。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.75RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L
日東電工(旧:Permacel)¥27,980~税込¥30,778~1箱(24巻)24日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5