絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
軌道輪形状
ブランド
モノタロウ・NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・NACHI(不二越)・エスコ・Timken
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む

単列円すいころ軸受 30308D
NSK(日本精工)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)90幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR30308DJ許容回転数(min-1[r.p.m])3800内径d(Φmm)40幅C(mm)【外輪】17幅T(mm)25.25呼び番号HR30308DJ基本定格荷重Cor(N)89500基本定格荷重Cr(N)80000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30312D
NSK(日本精工)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)130幅B(mm)【内輪】31番号【NSK】HR30312DJ許容回転数(min-1[r.p.m])2600内径d(Φmm)60幅C(mm)【外輪】22幅T(mm)33.5呼び番号HR30312DJ基本定格荷重Cor(N)177000基本定格荷重Cr(N)151000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30314D
NSK(日本精工)¥9,898税込¥10,8881個6日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)150幅B(mm)【内輪】35番号【NSK】HR30314DJ許容回転数(min-1[r.p.m])2200内径d(Φmm)70幅C(mm)【外輪】25幅T(mm)38呼び番号HR30314DJ基本定格荷重Cor(N)229000基本定格荷重Cr(N)192000
単列円すいころ軸受 30224
NSK(日本精工)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)215幅B(mm)【内輪】40番号【NSK】HR30224J許容回転数(min-1[r.p.m])1600内径d(Φmm)120幅C(mm)【外輪】34幅T(mm)43.5呼び番号HR30224J基本定格荷重Cor(N)450000基本定格荷重Cr(N)335000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30316D
NSK(日本精工)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)170幅B(mm)【内輪】39番号【NSK】HR30316DJ許容回転数(min-1[r.p.m])2000内径d(Φmm)80幅C(mm)【外輪】27幅T(mm)42.5呼び番号HR30316DJ基本定格荷重Cor(N)283000基本定格荷重Cr(N)235000
単列円すいころ軸受 30217P5
NSK(日本精工)¥21,980税込¥24,1781個10日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)150幅B(mm)【内輪】28番号【NSK】HR30217JP5許容回転数(min-1[r.p.m])2400内径d(Φmm)85幅C(mm)【外輪】24幅T(mm)30.5呼び番号HR30217JJIS等級5級基本定格荷重Cor(N)233000基本定格荷重Cr(N)184000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30324
NSK(日本精工)¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)260幅B(mm)【内輪】55番号【NSK】HR30324J許容回転数(min-1[r.p.m])1400内径d(Φmm)120幅C(mm)【外輪】46幅T(mm)59.5呼び番号HR30324J基本定格荷重Cor(N)655000基本定格荷重Cr(N)535000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30317D
NSK(日本精工)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)180幅B(mm)【内輪】41番号【NSK】HR30317DJ許容回転数(min-1[r.p.m])1900内径d(Φmm)85幅C(mm)【外輪】28幅T(mm)44.5呼び番号HR30317DJ基本定格荷重Cor(N)315000基本定格荷重Cr(N)261000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30210
NSK(日本精工)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)90幅B(mm)【内輪】20番号【NSK】HR30210J許容回転数(min-1[r.p.m])4000内径d(Φmm)50幅C(mm)【外輪】17幅T(mm)21.75呼び番号HR30210J基本定格荷重Cor(N)91500基本定格荷重Cr(N)76000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30312
NSK(日本精工)¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)130幅B(mm)【内輪】31番号【NSK】HR30312J許容回転数(min-1[r.p.m])3000内径d(Φmm)60幅C(mm)【外輪】26幅T(mm)33.5呼び番号HR30312J基本定格荷重Cor(N)201000基本定格荷重Cr(N)174000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30218
NSK(日本精工)¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)160幅B(mm)【内輪】30番号【NSK】HR30218J許容回転数(min-1[r.p.m])2200内径d(Φmm)90幅C(mm)【外輪】26幅T(mm)32.5呼び番号HR30218J基本定格荷重Cor(N)256000基本定格荷重Cr(N)201000
単列円すいころ軸受 30226P5
NSK(日本精工)¥139,800税込¥153,7801個10日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)230幅B(mm)【内輪】40番号【NSK】HR30226JP5許容回転数(min-1[r.p.m])1500内径d(Φmm)130幅C(mm)【外輪】34幅T(mm)43.75呼び番号HR30226JJIS等級5級基本定格荷重Cor(N)505000基本定格荷重Cr(N)375000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30314
NSK(日本精工)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)150幅B(mm)【内輪】35番号【NSK】HR30314J許容回転数(min-1[r.p.m])2400内径d(Φmm)70幅C(mm)【外輪】30幅T(mm)38呼び番号HR30314J基本定格荷重Cor(N)268000基本定格荷重Cr(N)227000
円すいころ軸受 30322
NACHI(不二越)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷・内輪、外輪の軌道ところはそれぞれの円すいの頂点が軸線上の1点に集まるように設計されています。ころは内輪の大つばに案内されて転がります。・単列円すいころ軸受は、ラジアル荷重とアキシアル荷重の合成荷重を受けることができますが、純ラジアル荷重あるいは両方向のアキシアル荷重を受ける場合には、軸の両側と対向して使用しなければなりません。・外輪ところ付き内輪に分離できるので取付けが容易で、内部すきまを容易に調整することができ、予圧をかけて使用することもできます。T54.5d110D225C42呼び番号30322基本動定格荷重Cr(N)481000基本静定格荷重Cor(N)590000許容回転速度(min-1) グリース潤滑1600許容回転速度(min-1) 油潤滑2100
円すいころ軸受 30318
NACHI(不二越)¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷・内輪、外輪の軌道ところはそれぞれの円すいの頂点が軸線上の1点に集まるように設計されています。ころは内輪の大つばに案内されて転がります。・単列円すいころ軸受は、ラジアル荷重とアキシアル荷重の合成荷重を受けることができますが、純ラジアル荷重あるいは両方向のアキシアル荷重を受ける場合には、軸の両側と対向して使用しなければなりません。・外輪ところ付き内輪に分離できるので取付けが容易で、内部すきまを容易に調整することができ、予圧をかけて使用することもできます。T46.5d90D180C36呼び番号30318基本動定格荷重Cr(N)336000基本静定格荷重Cor(N)407000許容回転速度(min-1) グリース潤滑2100許容回転速度(min-1) 油潤滑2700
円すいころ軸受 32203
NACHI(不二越)¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷・内輪、外輪の軌道ところはそれぞれの円すいの頂点が軸線上の1点に集まるように設計されています。ころは内輪の大つばに案内されて転がります。・単列円すいころ軸受は、ラジアル荷重とアキシアル荷重の合成荷重を受けることができますが、純ラジアル荷重あるいは両方向のアキシアル荷重を受ける場合には、軸の両側と対向して使用しなければなりません。・外輪ところ付き内輪に分離できるので取付けが容易で、内部すきまを容易に調整することができ、予圧をかけて使用することもできます。D420呼び番号32203
円すいころ軸受 32005
NACHI(不二越)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷・内輪、外輪の軌道ところはそれぞれの円すいの頂点が軸線上の1点に集まるように設計されています。ころは内輪の大つばに案内されて転がります。・単列円すいころ軸受は、ラジアル荷重とアキシアル荷重の合成荷重を受けることができますが、純ラジアル荷重あるいは両方向のアキシアル荷重を受ける場合には、軸の両側と対向して使用しなければなりません。・外輪ところ付き内輪に分離できるので取付けが容易で、内部すきまを容易に調整することができ、予圧をかけて使用することもできます。T15d25D42C11.5呼び番号32005基本動定格荷重Cr(N)30200基本静定格荷重Cor(N)37700許容回転速度(min-1) グリース潤滑8300許容回転速度(min-1) 油潤滑11000
円すいころ軸受 30316
NACHI(不二越)¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷・内輪、外輪の軌道ところはそれぞれの円すいの頂点が軸線上の1点に集まるように設計されています。ころは内輪の大つばに案内されて転がります。・単列円すいころ軸受は、ラジアル荷重とアキシアル荷重の合成荷重を受けることができますが、純ラジアル荷重あるいは両方向のアキシアル荷重を受ける場合には、軸の両側と対向して使用しなければなりません。・外輪ところ付き内輪に分離できるので取付けが容易で、内部すきまを容易に調整することができ、予圧をかけて使用することもできます。T42.5d80D160C33呼び番号30316基本動定格荷重Cr(N)294000基本静定格荷重Cor(N)355000許容回転速度(min-1) グリース潤滑2300許容回転速度(min-1) 油潤滑3100
円すいころ軸受 30317
NACHI(不二越)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷・内輪、外輪の軌道ところはそれぞれの円すいの頂点が軸線上の1点に集まるように設計されています。ころは内輪の大つばに案内されて転がります。・単列円すいころ軸受は、ラジアル荷重とアキシアル荷重の合成荷重を受けることができますが、純ラジアル荷重あるいは両方向のアキシアル荷重を受ける場合には、軸の両側と対向して使用しなければなりません。・外輪ところ付き内輪に分離できるので取付けが容易で、内部すきまを容易に調整することができ、予圧をかけて使用することもできます。T44.5d85D170C34呼び番号30317基本動定格荷重Cr(N)305000基本静定格荷重Cor(N)367000許容回転速度(min-1) グリース潤滑2200許容回転速度(min-1) 油潤滑2900
円すいころ軸受 32008
NACHI(不二越)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷・内輪、外輪の軌道ところはそれぞれの円すいの頂点が軸線上の1点に集まるように設計されています。ころは内輪の大つばに案内されて転がります。・単列円すいころ軸受は、ラジアル荷重とアキシアル荷重の合成荷重を受けることができますが、純ラジアル荷重あるいは両方向のアキシアル荷重を受ける場合には、軸の両側と対向して使用しなければなりません。・外輪ところ付き内輪に分離できるので取付けが容易で、内部すきまを容易に調整することができ、予圧をかけて使用することもできます。T19d40D62C14.5呼び番号32008基本動定格荷重Cr(N)53500基本静定格荷重Cor(N)71400許容回転速度(min-1) グリース潤滑5600許容回転速度(min-1) 油潤滑7400
円すいころ軸受 30216
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷・内輪、外輪の軌道ところはそれぞれの円すいの頂点が軸線上の1点に集まるように設計されています。ころは内輪の大つばに案内されて転がります。・単列円すいころ軸受は、ラジアル荷重とアキシアル荷重の合成荷重を受けることができますが、純ラジアル荷重あるいは両方向のアキシアル荷重を受ける場合には、軸の両側と対向して使用しなければなりません。・外輪ところ付き内輪に分離できるので取付けが容易で、内部すきまを容易に調整することができ、予圧をかけて使用することもできます。T28.25d80D130C22呼び番号30216基本動定格荷重Cr(N)161000基本静定格荷重Cor(N)202000許容回転速度(min-1) グリース潤滑2700許容回転速度(min-1) 油潤滑3600
円すいころ軸受 32300番台
NACHI(不二越)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷円すいころを使用して2個を使うことで、ラジアル、スラスト両方向の荷重を受けられます用途自動車、減速機等に使用されます材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル/スラスト軌道輪形状円すいころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 30300番台
NACHI(不二越)¥899~税込¥989~1個4日以内出荷円すいころを使用して2個を使うことで、ラジアル、スラスト両方向の荷重を受けられます用途自動車、減速機等に使用されます材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル/スラスト軌道輪形状円すいころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 30300番台 D
NACHI(不二越)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷円すいころを使用して2個を使うことで、ラジアル、スラスト両方向の荷重を受けられます用途自動車、減速機等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル/スラスト軌道輪形状円すいころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 30200番台
NACHI(不二越)¥249,800税込¥274,7801個4日以内出荷円すいころを使用して2個を使うことで、ラジアル、スラスト両方向の荷重を受けられます用途自動車、減速機等に使用されます幅(mm)89材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内径(Φmm)260外径(Φmm)480材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル/スラスト軌道輪形状円すいころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受
エスコ¥4,890税込¥5,3791個翌日出荷用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼呼び番号33009
円すいころ軸受 30300形
NACHI(不二越)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷外径D(Φmm)62内径d(Φmm)25幅T(mm)18.25JIS等級0シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
円すいころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に。軌道輪形状円すいころ軸受