絞り込み
棚段数
- 2(1)
- 3(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(4)
- 8(2)
- 9(1)
- 12(1)
引出し
- あり(4)
耐荷重(kg)
- 25
- 3(32)
- 5(17)
- 10(34)
- 15(28)
- 20(103)
- 30(76)
- 40(46)
- 50(152)
- 60(27)
- 80(27)
- 100(171)
- 120(140)
- 130(16)
- 150(361)
- 180(19)
- 200(247)
- 240(16)
- 250(80)
- 300(38)
- 400(26)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
材質(本体)
- スチール(9)
キャスター
- 固定×2、自在×2(1)
- 自在×4(1)
色
ブラック(8)
ブルー(4)
レッド(8)
ブラック・ブルー・レッド
キャスター径(Φmm)
- 100(2)
- 123.5(1)
- 124(1)
- 125(6)
100・123.5・124・125
ストッパー
- あり(2)
あり
材質(車輪)
- その他(1)
その他
ブランド
- モノタロウ(3)
- ハゼット(4)
- SHUTER(2)
- E-Value(1)
- エスコ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- E-MAKE(1)
- DEEN(1)
モノタロウ・ハゼット・SHUTER・E-Value・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・E-MAKE・DEEN
ワゴンとは、下部にキャスターが付いていて移動しやすくした荷台のことを指します。一般には、工具や部品などの運搬や商店や展示会において品物を陳列する際に利用されます。人間が直接運搬するので、使いやすさを考慮し、高さは1mから1.2m程度が一般的です。取っ手がついていることも少なくありません。一段のものもあれば、数段のものもあり、用途によって様々です。引き出しや扉が付いているものもありますが、シーンを選ばないシンプルなデザインが豊富です。

ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ
(79件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。用途道具・工具の収納など。質量(kg)44天板耐荷重(kg)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197鍵2本引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪
(17件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、移動も楽々。用途道具・工具の収納など。付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP質量(kg)49.5天板耐荷重(kg)50引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目)引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 角丸 樹脂成型トレイ 125ΦPP車輪
(35件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷角が丸い(ラウンドタイプ)のため万が一ぶつかった際も傷つけにくくなっています。引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。トレーには傷防止用のEVA製のマットを敷いており、天板には樹脂トレーが付いているので大変使い勝手が良いです。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。用途道具・工具の収納など。付属品鍵(2個)質量(kg)57天板耐荷重(kg)80引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~4段:585×405×35、5・6段:585×405×85、7段:585×405×190引出し耐荷重(kg)1~4段:15、5・6段:20、7段:25
引き出し付きドロアーワゴン
DEEN(1件のレビュー)¥33,000税込¥36,3001台4日以内出荷DEENから待望の引き出し付きツールワゴンがデビュー。 キャスター部分はキャビネットにも使用されている大型キャスターを採用し、取り回しのスムーズさもさる事ながら、排水溝にもハマり難いのもポイント。 【組み立てに必要な工具】ボルトサイズ:13mmボルト回す工具:ソケット、ラチェットハンドル、電動工具などワッシャーを押さえる工具:メガネレンチなど※商品には含まれません。 【ツールワゴンの組み立て方法】 【ツールワゴン徹底解剖FGTVvol124】 【ツールワゴン徹底解剖FGTVvol125】セット内容キャスター4個・トレー3枚・柱4本・引き出し1個・引き出し用レール2本・ハンドル1個・長ネジ18本(キャスター用16本/トップトレー+ハンドル用2本)・短ネジ30本(上段6本/引出8本/中段8本/下段8本)・ワッシャー48個色ブラック高さ(mm)881奥行(mm)462間口(mm)735(810)段数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体】735(810)×462×881、【引出】553×385×63ストッパーあり
チェスト&キャビネット
E-Value(4件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷ツールやパーツを、たっぷり収納、きっちり整理できます。引出しはスムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。各段引き出し用マット付きです。(但し、トップチェスト上段の引き出し(小)3つは除きます)。引出しはすべて取り外し可能です。用途道工具・小物類の収納保管・整理。質量(kg)セット:27.5、トップチェスト:12.5、ローラーキャビネット:15.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セットサイズ(トップチェストをローラーキャビネットに設置した場合):620×330×1070、トップチェスト:600×260×345、ローラーキャビネット:620×330×740最大耐荷重(kg)80(本体重量含む)
ミニローラーキャビネット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷付属品トップマット×1、引出し用マット×5、ハンドル×1、フランジ付六角ボルトM6×12(二面幅10mm)×4、固定キャスター×2、自在キャスター×2、フランジ付六角ボルトM8×12(二面幅12mm)×16、鍵×2、取扱説明書×1質量(kg)33引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×288×108×5段外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×340×835耐荷重N(kgf)天板:294(30)、引出し:245(25)
ツーリングワゴン
SHUTER¥87,980~税込¥96,778~1台当日出荷から翌日出荷ツールホルダーベンチが25度まで回転できるので、収納・取り出ししやすいツーリングワゴンです。用途ツーリング工具の効率的な保管に。材質本体:スチール、ホルダ:ABS樹脂、キャスター:ポリプロピレン色ホルダー:赤高さ(mm)810奥行(mm)650間口(mm)1002キャスター径(Φmm)100色(本体)ブラック均等積載量(kg/段)25最大積載量(kg/台)200
重量カート
SHUTER¥98,980税込¥108,8781台当日出荷から翌日出荷スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。
775x515x880mmツールワゴン
エスコ¥72,800税込¥80,0801個翌日出荷引出しのロックはトップ内部にあるレバーで操作でき、トップ部は鍵で施錠できます。 トップ部が開き、工具を収納することができます。仕様自在キャスター×4(直径100×30mm) (内2個ストッパー付)質量(kg)48耐荷重引出し:25、底部棚:50
ツールワゴン 7段 ステンレストップ
ハゼット¥449,800~税込¥494,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷引き出しは100%オープンします。 天板は清潔で美しいステンレス製です。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。用途各種工具収納にセット内容鍵×2材質スチール質量(kg)90引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段
ツールワゴン 7段
ハゼット¥419,800~税込¥461,780~1台3日以内出荷引き出しは100%オープンします。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。用途各種工具収納にセット内容鍵×2材質スチール質量(kg)90引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段
ツールワゴン ステンレストップ
ハゼット¥359,800~税込¥395,780~1台3日以内出荷引き出しは100%オープンします。 天板は清潔で美しいステンレス製です。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。用途各種工具収納にセット内容鍵×2材質スチール質量(kg)90色HAZETブルー高さ(mm)1020奥行(mm)518間口(mm)785積載荷重(kg)540均等荷重(kg)25キャスター径(Φmm)125
ツールワゴン
ハゼット¥399,800~税込¥439,780~1台3日以内出荷引き出しは100%オープンします。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。用途各種工具収納にセット内容鍵×2材質スチール質量(kg)90色HAZETブルー高さ(mm)1020奥行(mm)518間口(mm)785積載荷重(kg)540均等荷重(kg)25キャスター径(Φmm)125
Mr.Baxes 53インチ13段引出しロールワゴン
E-MAKE¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷材質スチール質量(kg)166色赤段数13キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2引出し数26(13段×2列)ストッパーあり鉄板厚さ(mm)カバー:1.5、本体:1.2、引出し:1.0引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75(10段引出し)、576×380×154(2段引出し)、1215×380×173(1段引出し)引出し耐荷重(kg)10段引き出し:25、2段引き出し:30、1段引き出し:50引出しあり車輪サイズ(inch)6