絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 三菱電機(1)
電圧(V)
  • 10.8
  • 3.6(11)
  • 4.8(9)
  • 12(18)
  • 24(212)
  • 90~242(10)
  • 100(3,937)
  • 100~110(15)
  • 100~200(40)
  • 100~240(906)
  • 100~242(5,148)
  • 100~254(30)
  • 100~277(12)
  • 125(51)
  • 200(477)
  • 200~242(271)
  • 200~254(17)
  • 242(205)
  • 250(20)
  • 300(21)
  • その他(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 Panasonic(パナソニック)誘導灯・非常用照明器具用 畜電池Panasonic(パナソニック)(30件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
交換電池 Panasonic(パナソニック)交換電池Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1個
当日出荷から92日以内出荷
用途誘導灯・非常用照明器具・誘導灯用信号装置種類ニッケル水素蓄電池
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 10.8V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 10.8V三菱電機
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)10.8定格容量2500mAh充電方式トリクル充電
照明器具