蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
商品豆知識
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
ライトユニット一般
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ20形
演色指数(Ra)85
ライトユニット一般
Myシリーズ
大きさ110形
本体鋼板 白色仕上
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
グリーン購入法適合
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
大きさ40形
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
コンパクトな器具設計。選べる相関色温度3タイプ。調光可能 約5~100%。CISPR 15・11に準拠
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、電源ユニット:LLEK-500016A04D
材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト
幅(mm)Φ110
質量(kg)0.8
色枠/バージンホワイト
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~200
定格消費電力(W)86.4(100V)82.9(200V)
保護等級IP20
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
入力電流(mA)870(100V) 430(200V)
埋め込み寸法(mm)100
配光角度(°)95
適合ランプ補償装置用ランプ:電源ユニット別売
調光方式PWM制御
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置
距離照射面:0.05
カテゴリーホスピタルダウンライト
配光タイプ広角タイプ
電源ユニットLLEK-500016A04D
調光範囲約5%~100%
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)6.7
使用温度範囲(℃)-40~+40
消費電力(W)(200V)28.5
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~200対応
レンズポリカーボネート
平均演色評価数Ra80
保護等級IP55
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):117.5
光束(Lm)器具:3350
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)6.7
使用温度範囲(℃)-40~+40
消費電力(W)(200V)28.5
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~200対応
レンズポリカーボネート
平均演色評価数Ra80
保護等級IP55
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):121.7
光束(Lm)器具:3470
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
Myシリーズ
仕様赤外線調光ユニット:不可
電圧(V)100~200
消費電力(W)46.8
定格連続調光/初期照度補正付(5~100%)
大きさ40形
色温度(K)5000~3000
光源色昼白色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)134.6
光束(Lm)6300
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)85
ライトユニット色温度可変
1台
¥19,980
税込¥21,978
29日以内出荷
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格連続調光/初期照度補正付(5~100%)
大きさ40形
演色指数(Ra)85
ライトユニット省電力
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
ライトユニット省電力
Myシリーズ
仕様赤外線調光ユニット:不可
電圧(V)100~200
消費電力(W)39.7
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)95.7
光束(Lm)3800
明るさ(Lm)4000
演色指数(Ra)99
ライトユニット色評価用
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
Myシリーズ
電圧(V)100~200
消費電力(W)24.9
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ40形
光源色黄色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.3
光束(Lm)2200
明るさ(Lm)4000
演色指数(Ra)85
ライトユニットイエロー
1台
¥14,980
税込¥16,478
90日以内出荷
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)85
ライトユニットグレアカット(ABタイプ)
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)85
ライトユニットグレアカット(Aタイプ)
Myシリーズ
仕様赤外線調光ユニット:不可
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)85
ライトユニット高温
Myシリーズ
電圧(V)100~200
大きさ40形
演色指数(Ra)85
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格連続調光/初期照度補正付(5~100%)
大きさ20形
演色指数(Ra)85
ライトユニット一般
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)85
ライトユニットグレアカット(ABタイプ)
Myシリーズ
定格連続調光/初期照度補正付(5~100%)
大きさ110形
演色指数(Ra)85
ライトユニット一般
Myシリーズ
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ110形
演色指数(Ra)85
ライトユニット一般
Myシリーズ
大きさ110形
本体鋼板 白色仕上
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
仕様プルスイッチ:なし
グリーン購入法適合
Myシリーズ
大きさ110形
本体鋼板 白色仕上
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
仕様プルスイッチ:なし
グリーン購入法適合
Myシリーズ
大きさ110形
本体鋼板 白色仕上
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
仕様プルスイッチ:なし
グリーン購入法適合
Myシリーズ
大きさ110形
本体鋼板 白色仕上
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
仕様プルスイッチ:なし
グリーン購入法適合
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
大きさ110形
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
Myシリーズ
大きさ110形
本体鋼板 白色仕上
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
グリーン購入法適合
Myシリーズ
全長(mm)1244
大きさ40形
本体鋼板 白色塗装仕上
仕様プルスイッチ:なし
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色塗装仕上
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色塗装仕上
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
大きさ40形
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
大きさ40形
1
2
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。