蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
商品豆知識
蛍の点滅を再現、天然の蛍のようにランダムに光る。
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。
仕様SJV:1.7
質量(g)約190
定格入力電圧(V)AC24
連結数最大:22組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44
LED使用数(個)8(1組あたり)
点灯方法ランダム点滅
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
超高輝度・高密度タイプテープライト
スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ※)
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20
材質PVC
質量(g)110
長さ(m)2
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)11×2000×4
定格消費電力(W)36
定格入力電圧(V)DC24
制御発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)1.0
使用環境温度(℃)0~40(常湿)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)幅11×高さ4
LED使用数(個)288
関連資料(1.23MB)
間隔(mm)LED:約7
取扱説明書(3.59MB)
発光効率(Lm/W)100
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂(透明)
種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト
定格電圧(V)DC24
消費電力(W)2.6
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)
演色指数(Ra)85(標準タイプ)
アングル(°)35
設置場所屋内用
開口穴(mm)Φ35
埋込高(mm)40mm以上
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能板厚(mm)2~25
消費電力(W)18.2
仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)847
質量(kg)0.2
モジュール17.4(0.72A)
電圧(V)AC100
全光束(Lm)1200
入力電圧(V)DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)65.9
色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
色温度RGB
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.6MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.39MB)
【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。
消費電力(W)5
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
色温度(K)2700
光束(Lm)430~504
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.59MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.39MB)
【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
材質(本体)軟質樹脂
消費電力(W)10.5
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度(K)3000
使用環境屋内・屋外・水中・温泉
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)716
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.59MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.39MB)
【設置方法】。「電源部品類」と「適合機種」の間に接続します。「電源部品類」を電源に接続してください。 センサーが反応すると「適合機種」が点灯します。。【電源部品類】。PAD-50W-A。PAD-80W-A。PAD-150W-A
用途センサー範囲に人が入ると接続したイルミネーションが点灯
仕様SJV:10(消費します)
適合機種・SJシリーズ・SJ-NHシリーズ・SJXシリーズ(変換ケーブルSJ-NH06-SJX使用)
材質ABS,PVC
質量(g)140
定格電圧(V)DC24
許容電流(A)2.5
本体寸法(mm)65×57×35
センサー赤外線探知距離(約2~6m、120°範囲)
時間検知後ON:約35秒(固定)
使用環境屋外用IP44(-10℃~40℃)
コード長さ(cm)入出:約25
関連資料(0.35MB)
取扱説明書(0.27MB)
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
防水型のLED照明です。本体樹脂カバー、エンドキャップはポリカーボネートを使用しておりますので、衝撃などによる飛散が発生しづらくなっています。
電圧(V)DC24
保護等級IP67
使用周囲温度(℃)-20~ 40
使用周囲湿度相対湿度 85%以下(結露なきこと)
LED寿命(時間)40000
トリム径Φ25mm。最小クラスのグレアレスアッパーライト
材質本体:アルミ、発光部:強化ガラス
消費電力(W)2.6
定格電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
特性生活防水
演色指数(Ra)85
電圧(V)DC24
最小曲げ半径(mm)50
最小加工単位(mm)100
演色指数(Ra)90
調光の可否可(別売調光器要)
調色の可否不可
ネオン管のようにラインがくっきりと見える。小さく曲げられる(半径30mm)。不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)。室内用。全点灯
セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個)
材質シリコン断面
寸法(mm)7×14
周波数(Hz)50/60
最小曲げ半径(mm)30
定格入力電圧(V)DC24
制御全点灯のみ
駆動方式AC-DC アダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
断面寸法(mm)7×14
関連資料(40.79MB)
取扱説明書(0.88MB)
照射角度(°)160
LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付
質量(kg)0.1
L300タイプ(L254mm)
消費電力(W)6.8
本体アルミ(アルマイト仕上)
入力電圧(V)DC24
取付金具付
電源コード接続:別売(RB-645N)
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光
調光方式調光/非調光兼用型
演色指数(Ra)高演色92
LED交換不可
電源ユニット別置(別売)
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220
適合ガード(壁付の場合):FK02561Z加工品
種別点滅形(電池内蔵型)
幅(mm)325
質量(kg)2.8
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
高さ(mm)260
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)4.8
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
仕上【枠】鋼板(ホワイト)
電池(交換電池)FK731 2.4V 700mAh/(点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh
入力電流(A)0.091
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AL111-3540
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)66
電球の種類LED
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 画像センサ
質量(kg)0.4
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)1.7
定格入力電圧(V)通信:±24
機能人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、照度推定
通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
検知範囲7.2m×7.2m、6.4m×6.4m(設置天井高さ2.5~5.0m 床面より1.2mの位置)
照度(Lx)人検知可能最低:35(微動検知50lx)
使用周囲温度(℃)-10~40
使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
皮相電力(VA)5.5
定格入力電流(mA)通信:2.4
接続台数照明コントローラ1台あたり64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当)
1台
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
超高輝度・高密度タイプテープライト
スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ※)
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。
セット内容テープライト本体・エンドキャップ(2個)
種別SJV:52
材質PVC
質量(g)210
長さ(m)4
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)11×4000×4
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)DC24
制御発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)1.5
使用環境温度(℃)0~40(常湿)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)幅11×高さ4
LED使用数(個)576
関連資料(1.23MB)
間隔(mm)LED:約7
取扱説明書(3.59MB)
発光効率(Lm/W)100
極小スペースにも対応。電源別置型スリムタイプ
仕様信号線:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1422、(配線長含む)1622
幅(mm)27.6
質量(kg)0.26
高さ(mm)16.5
材質(本体)アルミ(アルマイト)
電圧(V)24
消費電力(W)12
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(24V)12
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続調光100-5・PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります)
傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質本体:ポリカーボネート 消し
幅(mm)26
高さ(mm)8
電圧(V)DC24
保護構造防雨・防湿形
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)光源寿命40,000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
調光の可否調光/非調光兼用
調色の可否否
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
定格入力電圧(V)AC24
駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売)
使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44
取付間隔(cm)約10
点灯方法交互点滅・全点灯
接続長(m)最大:80(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
消費電力(W)6.6
仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)288
質量(kg)0.1
モジュール5.8(0.24A)
電圧(V)AC100
全光束(Lm)400
入力電圧(V)DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)60.6
色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
消費電力(W)23.8
仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)1127
質量(kg)0.3
モジュール23.2(0.96A)
電圧(V)AC100
全光束(Lm)1600
入力電圧(V)DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)67.2
色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
複数台接続して、コントローラーでLED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能。全点灯・フルカラー自動変色。約20°の照射角で遠くまで光が届く。IP64 防雨・防塵ボディ。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ※専用リモコンは別売コントローラー PDS-B01-CRに付属しています
用途屋外建物のライトアップ、イルミネーションなどの照明に
材質アルミニウム合金、ガラス、PVC
寸法(mm)630×78×136.5(突起部除く)
質量(kg)2.3
ケーブル長(m)1
全光束(Lm)540 (白色最大値)
定格入力電圧(V)DC24
保護等級IP64
光源フルカラーLED
最大消費電力(W)20(白色最大値)
定格入力電流(A)0.7
使用環境温度(℃)-10~40
LED使用数(個)12
関連資料(5.62MB)
取扱説明書(1.18MB)
照射角度(°)20
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
別売のLEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)PDS-B01-20FLを複数台接続して、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能。専用リモコン付き
仕様自動スリープ機能(リモコンが30秒以上動作していない場合)、リモコンホルダー付、動作確認用電池付属(リモコン用)
材質ABS(本体)、PVC
質量(g)コントローラー:420、リモコン:42
定格消費電力(W)0.65(コントローラー)
定格入力電圧(V)DC24(コントローラー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:251×81×7(突起部除く)、リモコン:60×9×104
周波数433.92MHz(リモコン)
保護等級IP63(コントローラー)
定格入力電流(A)0.78(コントローラー)
使用電池CR2032
使用環境温度(℃)コントローラー:ー10~40、リモコン:ー30~55
電波到達距離(m)3
関連資料(5.62MB)
取扱説明書(1.12MB)
動作電圧(V)DC3(リモコン)
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
埋込フランジタイプの超小型スポットライト
用途《埋込フランジタイプ》。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
質量(g)本体:40、駆動回路含む:60
消費電力(W)2.6
定格電圧(V)DC24
平均演色評価数Ra85(標準タイプ)
アングル(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込フランジタイプの超小型スポットライト
用途《埋込フランジタイプ》。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
質量(g)本体:40、駆動回路含む:60
消費電力(W)2.6
定格電圧(V)DC24
平均演色評価数Ra95(高演色タイプ)
アングル(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
【温泉設置可】LED水中照明は水泳プール・水盤・温泉などの場所に設置可能です!温泉の成分に強く、完全水没が可能です。
材質灯具:ステンレス(SUS316L)
寸法(mm)幅30 奥行30 高さ83
消費電力(W)7.7
ケーブル長(m)付属:5
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度3000K
寿命40000h
電流(mA)入力:320
動作温度(℃)-20~-45
光束(Lm)674
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.73MB)
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
【Strip:5m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度3000K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
【Strip:4m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度3000K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
【Strip:4m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度2700K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
【Strip:5m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度2700K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
【Strip:3m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度3000K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥93,980
税込¥103,378
6日以内出荷
【Strip:3m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度2700K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥93,980
税込¥103,378
6日以内出荷
【Strip:2m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度3000K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
【Strip:2m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度2700K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
【Strip:1m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度3000K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
【Strip:1m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度2700K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
Φ18の筐体にカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べる。業界最小クラスの高機能スポットライト
用途埋込フランジタイプ。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく、意匠性が求められる現場に最適です。
材質本体:アルミ、発光部:ガラス
タイプ埋込フランジタイプ
消費電力(W)2.6
定格電圧(V)DC24
本体質量(g)50(制御回路含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ18の筐体にカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べる。業界最小クラスの高機能スポットライト
用途トラックレールタイプ。レール上で灯数や位置を自由に変更できます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物一つ一つに合わせた調整が可能です。
材質本体:アルミ、発光部:ガラス
タイプトラックレールタイプ
消費電力(W)2.6
定格電圧(V)DC24
本体質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。