蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
商品豆知識
お好みの長さにカットしてご使用できます。
付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。
USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。
ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12
電源(V)5/1A以上のUSBポート
電圧(V)5
コード長さ(m)USB:約2
テープ厚さ(mm)5
色温度(K)4000
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g)約48
電圧(V)5
電源DC5V 1A
全長(m)約2.5(うち、テープライト部 1.5)
全光束(Lm)300(LED45灯時)
光源LED 45灯
アズワン品番64-4373-76
光色白色相当(4000K)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
リモコンでRGB-LEDの色と点滅・明るさをコントロールできるテープ形状のLEDライト
付属のリモコンで16色から選択可能。また、明るさや4種類の点滅モード選択、電源ON/OFF等の操作も可能です。
本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。
設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。
※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。
本製品の裏面には両面テープが貼られております。
保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。
※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。
※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。
USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。
※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
ケーブル長(m)約1
付属品リモコン
防水IP65相当
電圧(V)5
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g)約72
電圧(V)5
電源DC5V 1A
全長(m)約4(うち、テープライト部 3)
全光束(Lm)350(LED90灯時)
光源LED 90灯
アズワン品番64-4373-79
光色電球色相当(3000K)
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g)約48
電圧(V)5
電源DC5V 1A
全長(m)約2.5(うち、テープライト部 1.5)
全光束(Lm)270(LED45灯時)
光源LED 45灯
アズワン品番64-4373-77
光色電球色相当(3000K)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g)約72
電圧(V)5
電源DC5V 1A
全長(m)約4(うち、テープライト部 3.0)
全光束(Lm)370(LED90灯時)
光源LED 90灯
アズワン品番64-4373-78
光色白色相当(4000K)
1本
¥2,659
税込¥2,925
当日出荷
洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
用途マイクロスポットライト
材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA
質量(g)16(30mm時)
消費電力(W)1.2
定格電圧(V)DC5
設置場所屋内用
RGB-LEDの発光パターンを50種類内蔵するテープ形状のLEDライト
テープLEDのボタンを押すたびに発光パターンが変化します。カラフルな動きのあるバリエーションで気分が盛り上がります。
本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。
設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。
※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。
本製品の裏面には両面テープが貼られております。
保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。
※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。
※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。
USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。
※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
防水IP65相当
ケーブル長(m)約1
電圧(V)5
ロープを伸ばして電飾ライトとして、巻き取るとランタンライトとしてキャンプや非常時などにご使用いただけます。ロープライトは3段階、ランタンは2段階で調光可能。充電残量がわかるランプ付き。ロープライト防水仕様。
用途装飾、電飾、エクステリア、イルミネーション、キャンプ、防災グッズとして。アウトドア/クリスマス/ロープ型/LED/ライト/充電/USB/テント/タープ/夜間/防水/調光/ランタン/屋外/チューブライト/飾り
付属品TypeC-TypeB充電ケーブル
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
質量(g)235
タイプ充電式:Type-C
長さ(m)ロープライト:約10
電流(A)1以下
電圧(V)DC5
充電時間約3-4時間
バッテリー容量(mAh)1800
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.9×11.9×3.9
使用時間(時間)(目安)約3-8
1個(10m)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
リモコンでRGB-LEDの色と点滅・明るさをコントロールできるテープ形状のLEDライト
付属のリモコンで16色から選択可能。また、明るさや4種類の点滅モード選択、電源ON/OFF等の操作も可能です。
本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。
設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。
本製品の裏面には両面テープが貼られております。
保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。
付属品リモコン
電圧(V)5
ケーブル長(m)約3
防水性IP65相当
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
マイクロスポットライト専用電源です
用途調光しない場合にお求めください
セット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット
質量(g)専用ACアダプタ:220
定格入力電圧(V)MS用電源ユニット :DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz)
出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路
設置場所屋内用
定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2A
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯可能数(灯)1~6
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
マイクロスポットライト調光機能付き電源セットです。
用途電源内蔵の調光機能を使用する場合にお求めください。
セット内容:MS用電源ユニット、調光機能付、ACアダプタ
セット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット(調光機能付き)
質量(g)専用ACアダプタ:220
定格入力電圧(V)MS用電源ユニット (調光機能付き):DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz)
出力電流(mA)MS用電源ユニット(調光機能付き):350×6回路
定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2A
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否可
点灯可能数(灯)1~6
1セット
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。