照明器具 :「かめ」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
関連キーワード
仕様器具本体
取付埋込
タイプ40W
電源LEDユニット別売
灯数2
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
埋込穴(Φmm)300×1257
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付
形状下面開放形
質量(kg)1.4
取付埋込
タイプ20Wタイプ
構造空調ダクト回避型
本体白
寸法W(mm)150
埋込穴(Φmm)150×639
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付
形状下面開放形
色白
取付埋込
型空調ダクト回避型
タイプ40Wタイプ
仕様単体用
取付半埋込
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具本体のみ
適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW
埋込穴(Φmm)65×1260
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
仕様器具本体
取付埋込
タイプ20W
電源LEDユニット別売
灯数2
適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB
埋込穴(Φmm)300×639
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
取付埋込
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具本体のみ
灯数2
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
埋込穴(Φmm)220×1235
SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様ユニット別売
形状下面開放形
質量(kg)6.7
色白
取付直付
タイプ110Wタイプ
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様連結中間用
取付半埋込
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具本体のみ
適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW
埋込穴(Φmm)65×1260
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
付属品別
電源本体、LEDユニット別売
適合モジュールRAD-498NA/WA/WWA、RAD-500NA/WA、RAD-554N/W/WW、RAD-597N/W/WW、RAD-598N/W、RAD-604N/W/WW、RAD-606N/W、RAD-650N/W/WW、RAD-657W/WW、RAD-658W/WW、RAD-659W/WW、RAD-660N/W/WW、RAD-703N/W、RAD-719N/W/WW、RAD-720N/W、RAD-740N/W、RAD-742N/W、RAD-746X
埋込穴(Φmm)220×1235
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
仕様連結端用
取付埋込
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具本体のみ
適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
仕様連結中間用
取付埋込
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具本体のみ
適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
仕様連結中間用
取付半埋込
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具本体のみ
適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
仕様単体用
取付半埋込
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具本体のみ
適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
埋込穴(Φmm)85×1260
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
仕様器具本体
取付埋込
電源LEDユニット別売
灯数3
適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB
埋込穴(Φmm)□600
調光の可否否
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
取付埋込
タイプ20W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具本体のみ
灯数2
適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB
埋込穴(Φmm)220×625
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付
形状下面開放形
質量(kg)6.3
色白
取付埋込
型空調ダクト回避型
タイプ110Wタイプ
寸法W(mm)300
埋込穴(Φmm)300×2450
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様ユニット別売
形状下面開放形
質量(kg)3.6
色白
取付直付
タイプ40Wタイプ
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
仕様連結端用
取付半埋込
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具本体のみ
適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW
埋込穴(Φmm)65×1260
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
電源LEDユニット別売
適合モジュールRAD-498NA/WA/WWA、RAD-500NA/WA、RAD-554N/W/WW、RAD-597N/W/WW、RAD-598N/W、RAD-604N/W/WW、RAD-606N/W、RAD-650N/W/WW、RAD-657W/WW、RAD-658W/WW、RAD-659W/WW、RAD-660N/W/WW、RAD-703N/W、RAD-719N/W/WW、RAD-720N/W、RAD-740N/W、RAD-742N/W、RAD-746X
埋込穴(Φmm)150×1235
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
電源LEDユニット別売
器具・セット器具本体のみ
灯数4
適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB
埋込穴(Φmm)Φ900
調光の可否否
1個
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
SDシリーズ
タイプ一般タイプ
消費電力(W)12
定格電圧(V)100-242
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)175.9
光源寿命【LED】40000時間
明るさ(Lm)1800
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)2111
調光の可否不可
器具相当20Wタイプ・Hf16W×1灯用高出力型器具相当
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付
形状下面開放形
色白
取付埋込
型空調ダクト回避型
タイプ20Wタイプ
SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付
形状下面開放形
色白
取付埋込
型空調ダクト回避型
タイプ40Wタイプ
仕様器具本体Cチャンネル回避型
取付埋込
電源ユニット別売
灯数2
適合モジュールRAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
埋込穴(Φmm)220×1235
調光の可否否
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
仕様単体用
取付埋込
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具本体のみ
適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
埋込穴(Φmm)110×1260
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
仕様連結端用
取付半埋込
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具本体のみ
適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
取付埋込/直付兼用
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具本体のみ
灯数2
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
電源LEDユニット別売
器具・セット器具本体のみ
灯数4
適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB
埋込穴(Φmm)Φ900
調光の可否否
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
SDシリーズ
仕様【演色性(Ra)】82
タイプ一般タイプ
光源寿命(LED)40000時間
調光方式非調光
調光の可否否
仕様器具本体
取付埋込
タイプ40W
電源LEDユニット別売
灯数1
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)1235
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ
質量(kg)0.8
本体メタリック仕上(シルバーメタリック)
適合器具EFG5549S・EFG5550S(側面ガード(RB-475SA)との組合せでもご使用いただけます。)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様器具本体
電源ユニット別売
灯数2
適合モジュールRAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
調光の可否否
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
仕様器具本体
電源電源ユニット内蔵、モジュール別売
灯数3
調光の可否否
仕様器具本体
取付埋込/直付兼用
タイプ埋・直兼用
電源電源ユニット内蔵、モジュール別売
灯数3
調光の可否否
仕様器具本体
取付埋込/直付兼用
電源電源ユニット内蔵、モジュール別売
灯数3
調光の可否否
仕様器具本体
取付直付
径(Φmm)□680
電源LEDユニット別売
灯数3
適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB
調光の可否否
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。