照明器具 :「ディスプレイ用ショーケース」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
消費電力(W)4.8
仕様専用電源ユニット別売(別置形):X-251N、調光不可、LED交換不可、接続可能台数:3台(X-251N1台使用時)
質量(kg)0.2
色本体:アルミ(クロームメッキ)、透明消アクリル
電圧(V)AC100
全光束(Lm)181
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)37.7
LEDRectangle LEDモジュール
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)93
調光の可否否
消費電力(W)4.8
仕様専用電源ユニット別売(別置形):X-251N、調光不可、LED交換不可、接続可能台数:3台(X-251N1台使用時)
質量(kg)0.3
色本体:アルミ(クロームメッキ)、透明消アクリル
電圧(V)AC100
全光束(Lm)181
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)37.7
LEDRectangle LEDモジュール
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)93
調光の可否否
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。