照明器具 :「じょうろ」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
関連キーワード
仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用
適合【ガード】FK22533
質量(kg)2.8
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)
消費電力(W)16
定格電圧(V)AC100~242
光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯
型式認可番号3AE-1051
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)59.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)84
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
定格光束(Lm)950
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
通路誘導灯用・B級・BL形(20B形)片面用・B級・BH形(20A形)片面用。器具1台につき1枚使用
RoHS指令(10物質対応)対応
適合器具FA20352C、FA20356C、FA40352C、FA40356C
1台
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
コンパクトサイズで高い均斉度。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可
適合交換電池:FK762
材質非常灯レンズ:ガラス
カバーアクリル(内面シルク印刷)
質量(kg)2.2
取付壁面取付専用
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
本体鋼板(シルバーメタリック)
ランプLDA7N-D-G/S/Z6(同梱)
色温度(K)5000
電池内蔵型
エネルギー消費効率(Lm/W)88
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1080
光色昼白色
明るさ60形電球1灯相当
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球
演色指数(Ra)90
非常灯評定番号LALE-027
定格光束(Lm)740
電球の種類LED
1台
¥80,980
税込¥89,078
翌々日出荷
通路誘導灯用・C級(10形)両面用・FA10362C用・FA10366C用。器具1台につき1枚使用
RoHS指令(10物質対応)対応
適合器具FA10362C、FA10366C
1台
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
天井面、壁面への間接光で明るさ感ある環境を創出。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可
適合交換電池:FK762
材質非常灯レンズ:ガラス
カバーアルミ(シルバーメタリック)
質量(kg)4.6
取付壁面取付専用
タイプ定格出力型
電圧(V)100
消費電力(W)34.8
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
ランプLDL40S・N/29/38-K(同梱)
色温度(K)5000
電池内蔵型
エネルギー消費効率(Lm/W)97.7
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1080
光色昼白色
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:直管LED
演色指数(Ra)84
非常灯評定番号LALE-027
定格光束(Lm)3400
電球の種類LED
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
非常時配光は広く停電時も安心
角型でコンパクト 従来品より小型
横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
用途防雨型・壁直付専用型
仕様自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110
RoHS指令(10物質対応)対応
非常時配光は広く停電時も安心
角型でコンパクト 従来品より小型
横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
用途防雨型・壁直付専用型
仕様自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
質量(kg)2.5
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110
RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic(パナソニック)天井直付型・壁直付型 LED(電球色) シーリング階段灯(ブラケット兼用型)・階段通路誘導灯・非常用照明器具 30分間タイプ 防雨型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、30分間タイプ、ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【カバー】ガラス(乳白)、【枠】アルミダイカスト、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)2.3
直径(Φmm)260
高さ(mm)90
タイプ天井直付型(壁直付兼用型)
電圧(V)AC100
消費電力(W)9.1
全光束(Lm)600
保護等級IP23
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
型式認可番号3AE-1066
色温度(K)2700
光源色電球色
安定器定格出力型(出力固定型)
エネルギー消費効率(Lm/W)65.9
入力電流(A)0.094(100V時)
色(本体)ホワイト
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-017
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。