照明器具 :「殺菌灯器具」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)11.6 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)131 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1.6 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1520
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD1600 iスタイル 防湿防雨
【器具本体】NNWK21501+【ライトバー】NNW2110ELZLE9のセット
電圧(V)100~242 消費電力(W)11.6 材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-10~35 全光束(Lm)1330 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86 色温度(K)3000 光源色電球色 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 エネルギー消費効率(Lm/W)114.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83 IP等級IP23 防湿
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷

仕様XLW202NELZLE9、LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-10~35 電圧(V)100~242 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)690 保護等級IP23 防湿 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86 色温度(K)3000 光源色電球色 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 エネルギー消費効率(Lm/W)115 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
9,998 税込10,998
6日以内出荷

質量(kg)2.6 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃)-10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)