照明器具 :「笠なし器具」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)
質量(kg)1.2
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
消費電力(W)12
定格電圧(V)100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×632×88
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)79.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)950
演色指数(Ra)84
材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
IP等級IP23
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
使用電圧範囲(V)100~242
グリーン購入法適合
長さ(mm)1245
幅(mm)76
高さ(mm)59
器具・セット器具のみ
グリーン購入法適合
調光の可否否
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK21553 (ステンレス)、(ガード)FK21533 (鋼材)
質量(kg)1.6
材質(本体)ステンレス(クリア塗装)
取付方式天井直付型
定格電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL20
ランプLDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×622×116
器具・セット器具のみ
防塵防水性能IP23 防湿
安定器定格出力型、<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
材質(反射板)ステンレス(クリア塗装)
調光の可否否
子品番【器具】NNFW21071K LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
質量(kg)2.6
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK21553 (ステンレス)、(ガード)FK21533 (鋼材)
質量(kg)1.6
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
取付方式天井直付型
消費電力(W)12
定格電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL20
ランプLDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×622×116
色温度(K)5000
防塵防水性能IP23 防湿
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)79.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)950
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)84
材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
子品番【器具】NNFW21051J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル
質量(kg)2.9
電圧(V)100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×1245×116
器具・セットセット品
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
Ra84
IP等級IP23防湿
調光の可否否
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
長さ(mm)1225
幅(mm)80
取付天井直付型
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
タイプ40形
ランプの種類LED
1台
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。