照明器具 :「黒塗り 台」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
ユニバーサルタイプ
光の向きを調整可能。光学レンズ採用で狙った物だけを集中的に照らします。
用途ニッチや飾り棚などに
消費電力(W)1.8
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50
光源寿命40000時間
LED内蔵
入力電流(A)(100V)0.045
施工性断熱施工不可
明るさ10形電球1灯器具相当
照射方式可動型
演色指数(Ra)高演色93
埋込穴(Φmm)48
定格光束(Lm)90
埋込高(mm)35
調光の可否不可
配光タイプ集光
LED交換不可
適合ユニット専用電源ユニット:別売(NNN28003K LE1)
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
ノーマルタイプ
なめらかな光を広げ、美しい光のグラデーションを描きます。
用途ニッチや飾り棚などに
消費電力(W)2.1
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
LED内蔵
入力電流(A)(100V)0.042
施工性断熱施工不可
明るさ10形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色93
埋込穴(Φmm)48
埋込高(mm)32
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
適合ユニット専用電源ユニット:別売(NNN28003K LE1)
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
ピンスポットタイプ
光学レンズで集光性を高め、照射物をピンスポット的に照らします。
用途ニッチや飾り棚などに
消費電力(W)1.8
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50
光源寿命40000時間
LED内蔵
入力電流(A)(100V)0.045
施工性断熱施工不可
明るさ10形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色93
埋込穴(Φmm)48
定格光束(Lm)90
埋込高(mm)32
調光の可否不可
配光タイプ集光
LED交換不可
適合ユニット専用電源ユニット:別売(NNN28003K LE1)
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。