照明器具 :「UB枠」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)(本体・表示板)2.8
高さ(mm)260
消費電力(W)4
定格電圧(V)AC100
交換目安60000時間
入力電流(A)0.074
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AM111-3534
明るさ【表示面】10cd以上
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)66
信号入力AC100V・DC24V兼用型
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・誘導音付点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)(本体・表示板)3.7
高さ(mm)260
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)AC100
交換目安60000時間
入力電流(A)0.09
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AL111-3552
明るさ【表示面】20cd以上
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)66
信号入力DC24V
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)(本体・表示板)2.7
高さ(mm)300
消費電力(W)3.9
定格電圧(V)AC100
交換目安60000時間
埋め込み深さ(mm)57
入力電流(A)0.074
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AM111-3536
明るさ【表示面】10cd以上
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)13
信号入力AC100V・DC24V兼用型
埋込穴幅(mm)309
埋込穴長(mm)284
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用両面型・点滅形・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)(本体・表示板)3.7
高さ(mm)260
消費電力(W)4.9
定格電圧(V)AC100
交換目安60000時間
入力電流(A)0.093
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AM221-3535
明るさ【表示面】10cd以上
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)81
信号入力AC100V・DC24V兼用型
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・誘導音付点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)(本体・表示板)3.7
高さ(mm)300
消費電力(W)3.9
定格電圧(V)AC100
交換目安60000時間
埋め込み深さ(mm)57
入力電流(A)0.074
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AM111-3548
明るさ【表示面】10cd以上
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)13
信号入力DC24V
埋込穴幅(mm)464
埋込穴長(mm)284
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
誘導音付点滅用交換電池:FK765 7.2V 1300mAh。LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・誘導音付点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)(本体・表示板)3.7
高さ(mm)260
消費電力(W)3.9
定格電圧(V)AC100
交換目安60000時間
入力電流(A)0.074
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AM111-3546
明るさ【表示面】10cd以上
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)66
信号入力DC24V
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・誘導音付点滅形・一般型(20分間)、避難口用両面型・誘導音付点滅形・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)(本体・表示板)4.7
高さ(mm)260
消費電力(W)4.9
定格電圧(V)AC100
交換目安60000時間
入力電流(A)0.093
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AM221-3547
明るさ【表示面】10cd以上
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)81
信号入力DC24V
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・長時間定格型・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)(本体・表示板)2.8
高さ(mm)260
消費電力(W)4
定格電圧(V)AC100
交換目安60000時間
入力電流(A)0.075
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AM111-3537
明るさ【表示面】10cd以上
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)66
信号入力AC100V・DC24V兼用型
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・長時間定格型・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)(本体・表示板)2.8
高さ(mm)260
消費電力(W)4.9
定格電圧(V)AC100
交換目安60000時間
入力電流(A)0.093
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AL111-3543
明るさ【表示面】20cd以上
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)66
信号入力AC100V・DC24V兼用型
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)(本体・表示板)3.7
高さ(mm)260
消費電力(W)4.9
定格電圧(V)AC100
交換目安60000時間
入力電流(A)0.093
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AL111-3555
明るさ【表示面】20cd以上
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)66
信号入力DC24V
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)(本体・表示板)3.7
高さ(mm)260
消費電力(W)4
定格電圧(V)AC100
交換目安60000時間
入力電流(A)0.075
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AM111-3549
明るさ【表示面】10cd以上
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)66
信号入力DC24V
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。