照明器具 :「LEDテープ」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
ACアダプター付きのため簡単に点灯可能です。
スリムで薄型のテープライトです。
最大5mの長さに対応可能です。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
日本で製造を行っています。
用途間接照明・棚下照明・ライン照明に、店舗照明やホテルの照明に
セット内容ACアダプター、取付クリップ×15個、エンドキャップ×2個
材質チューブ:オレフィン系エラストマー
長さ(mm)5000
幅(mm)13.6
全長(mm)5200
高さ(mm)4.5
質量(g)180
タイプACアダプター付
電源(V)AC100/200
電圧(V)入力:AC100、出力:DC24
消費電力(W)36/100V
コード長さ(m)0.2(入力リード線)
色(本体)白
標準消費電力料金(円/h)0.97
材質ポリオレフィン系
幅(mm)13.6
電源(V)DC12
コード長さ(m)0.2
均等荷重(g)48
すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。
仕様ACアダプタ入力
幅(mm)13.6
質量(g)348
長さ(m)3
ピッチ(mm)(電球)16.6
電源(V)DC12
電圧(V)DC12
消費電力(W)21.6
電球180球
付属品取付クリップ×9
材質ポリオレフィン系
長さ(mm)3000
幅(mm)13.6
質量(g)48
電源(V)DC12
無線でコントロール可能なセット商品です(SW電源は別売り)。
トラスコ品番148-9844
材質ポリオレフィン系
長さ(mm)3000
幅(mm)13.6
質量(g)88
電源(V)DC12
コード長さ(m)0.2
光源色マルチ
均等荷重(g)88
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
無線でコントロール可能なセット商品です(SW電源は別売り)。
トラスコ品番148-9845
材質ポリオレフィン系
長さ(mm)3000
幅(mm)13.6
質量(g)88
電源(V)DC12
コード長さ(m)0.2
色温度(K)6500/2200
明るさ(Lm)5709
均等荷重(g)88
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。
付属品ACアダプター
トラスコ品番148-9848
材質ポリオレフィン系
長さ(mm)2000
幅(mm)13.6
質量(g)368
電源(V)DC5
コード長さ(m)0.2
光源色マルチ
均等荷重(g)48
1セット
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。