照明器具 :「TIC」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出材、前面パネル:ポリカーボネート(透明) 質量(kg)5 電球色 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)9.7(200V) 平均演色評価数(Ra)80 仕上ウォームグレイメタリック 保護等級IP43 色温度(K)2700 寿命(LEDモジュール)60000時間【光束維持率80%】 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:53.6(200V) 定格光束(Lm)520
1台
129,800 税込142,780
120日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出材、前面パネル:ポリカーボネート(透明) 質量(kg)5 電球色 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)6.5(200V) 平均演色評価数(Ra)80 仕上ウォームグレイメタリック 保護等級IP43 色温度(K)2700 寿命(LEDモジュール)60000時間【光束維持率80%】 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:52.3(200V) 定格光束(Lm)340
1台
129,800 税込142,780
120日以内出荷

おすすめ人気ランキング