照明器具 :「シーラ」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:取付用スペーサー(角・丸)、リモコン1台、単4アルカリ電池1本、リモコンホルダー1個、ねじ2本。音声操作シーリングライト。声であかりを操作する。面倒な設定なし。Wi-Fi環境不要!取り付けて、話しかけるだけのダイレクト音声操作。光を広げるシェード設計で天井まで明るく照らすLEDシーリングライトです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでON/OFF、調光/調色、常夜灯/全灯等の操作が声だけでかんたん操作できます。面倒な初期設定や無線LAN環境は不要で、買ったその日から使用できます。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。また、スマートスピーカーを介さない分反応が早く、「アイリス」というウェイクアップワードを発声した後5秒以内であれば、複数の操作が可能です。帰宅して両手に荷物がいっぱいの時や、子どもと添い寝する時、ベッドからわざわざ降りなくても声だけでパッと明かりを点灯させる/消すことが出来ます。
1台
13,200 税込14,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品:リモコン、取付用スペーサー(角・丸)。シンプルなデザインでちょうどいいサイズ、ちょうどいい明るさのLEDシーリングライトです。調光10段階の切り替え・10%の明るさで点灯ができ、メモリ設定で明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマー(10分、30分)を設定後、次第に暗くなり設定時間で消灯する機能付きです。途中で解除する場合は解除ボタンで解除できます。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。リモコンで簡単に操作ができます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。小型シーリングライトより明るく、シーリングライトよりサイズは小さいので、広い玄関・ウォークインクローゼット・パントリーなど最適です。
1台
6,650 税込7,315
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:リモコン、取付用スペーサー(角・丸)。シンプルなデザインでちょうどいいサイズ、ちょうどいい明るさのLEDシーリングライトです。小型シーリングライトより明るく、シーリングライトよりサイズは小さいので、広い玄関・ウォークインクローゼット・パントリーなど最適です。調光10段階の切り替え・10%の明るさで点灯ができ、メモリ設定で明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマー(10分、30分)を設定後、次第に暗くなり設定時間で消灯する機能です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。リモコンで簡単に操作ができます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。途中で解除する場合は解除ボタンで解除できます。色がより自然に見える演色性を実現しました。
1台
6,650 税込7,315
翌日出荷

付属品:リモコン、リモコンホルダー、単4形アルカリ乾電池:2本、ねじ:2本。光を広げるシェード設計で天井まで明るく照らすLEDシーリングライトです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでON/OFF、調光、常夜灯/全灯等の操作が声だけでかんたん操作できます。面倒な初期設定や無線LAN環境は不要で、買ったその日から使用できます。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。また、スマートスピーカーを介さない分反応が早く、「アイリス」というウェイクアップワードを発声した後5秒以内であれば、複数の操作が可能です。帰宅して両手に荷物がいっぱいの時や、子どもと添い寝する時、ベッドからわざわざ降りなくても声だけでパッと明かりを点灯させる/消すことが出来ます。
1台
12,800 税込14,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品:取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、 単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本。今ある照明から簡単に取り換え可能で、工事・工具も不要です。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性Ra85。リモコンで簡単操作。【薄型コンパクトデザイン】。厚みがない分圧迫感がなく、お部屋がすっきりした印象に。【美しく、自然な明かり】天井まで光が広がり、しっかり明るくお部屋を照らします。【おやすみタイマー】切タイマー(30分)設定後、徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。【明るさ切替10段階】様々なシーンやお好みに合わせて灯りを調整できます。【光の色調節11段階】温かみのある電球色から、さわやかな色味の昼白色まで調節できます。【メモリ点灯機能】前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。【節電モード】30分かけて明るさを徐々に落とし、気付きかないうちに節電。
材質ポリプロピレン、鋼板 寸法(mm)393×85 質量(kg)1 電源(V)AC100 (50/60Hz) 光源寿命40,000時間 色調11段階 光色電球色~昼光色相当 調光範囲10段階、常夜灯 (2段階)
1台(1台)
9,030 税込9,933
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)