照明器具 :「MEIHO」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高天井LEDランプ RZ-R E39口金
質量(kg)1.5 定格電圧(V)100~242 口金E39 定格寿命(時間)60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×323 平均演色評価数(Ra)75 色温度(K)5000 電源タイプAC
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)308 定格寿命(時間)60000 色温度(K)5000 光源色昼白色相当 配光角度(°)110
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)100~242 電源AC 分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID) 色温度(K)5000 防塵防水性能IP 55 LED寿命(時間)60000 ビーム角度(°)110 演色指数(Ra)75
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ高天井用照明 HX-R 高効率
高天井用照明 HX-R LiCONEX
定格電圧(V)100-242 定格寿命(時間)60000 平均演色評価数(Ra)75 色温度(K)5000 電源タイプAC
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高天井LEDランプ RZ-R 直付型
質量(kg)2.7 定格電圧(V)100-242 定格寿命(時間)60000 平均演色評価数(Ra)75 色温度(K)5000 電源タイプAC
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外LED照明 キャノピーライト115W
質量(kg)6.5 消費電力(W)115 定格電圧(V)100 - 242 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×327×167 平均演色評価数(Ra)75 色温度(K)5000 電源タイプAC 光束(Lm)15700
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ハイパワーLED照明RZシリーズ直付けタイプ
定格電圧(V)100-242 定格寿命(時間)60000 平均演色評価数(Ra)75 色温度(K)5000 電源タイプAC
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)100~242 電源AC 分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID) 色温度(K)5000 防塵防水性能IP 55 LED寿命(時間)60000 ビーム角度(°)110 演色指数(Ra)75
1台
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーLED照明RZシリーズE39口金タイプ
口金E39 定格寿命(時間)60000 平均演色評価数(Ra)73 色温度(K)5000 電源タイプAC
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)