照明器具 :「電動ファン」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自宅や店舗・事務所の天井にある照明用ダクトレールに簡単に取り付けて空気循環を促すダクトレール専用ファン。 DCモーターを搭載し、静音性をアップ。 取付け、取り外しはワンタッチで行えて、付属のリモコンでの操作が可能なため使いたい場所で手軽に空気循環ができます。 直径40cmサイズのコンパクト・超軽量タイプなので、一般的なシーリングファン(約4kg~)では取付けが不安な場所やレストルームといった比較的小さめのお部屋でも使えるアイテムです。
用途自宅や店舗、事務所の空気循環アイテムに。冷房効率に。 仕様組立式、正回転(時計回りのみ) 付属品簡易リモコン/ボタン電池 取付照明用ダクトレール専用ファン 高さ(mm)177 モーターDCモータ 風量1段階のみ 直径(mm)400
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自宅や店舗・事務所の天井にある照明用ダクトレールに簡単に取り付けが出来る空気循環アイテム。 付属リモコンで 5 段階の風量調節、回転方向の選択ができるハイスペック型のダクトレール専用ファン。 風量調整をすることで、季節や使用シーンによって快適なライフスタイルを送ることができます。 また、回転方向を変更する事で空気の流れを上下方向どちらにも設定可能な為、より良い冷暖房効率を実感できます。 元々設置してあるダクトレールの配列にとらわれず取り付けができるように、首振り機能(固定)も搭載。 設置場所の狙いたいスペースに対して、しっかりと空気を循環してくれるツールです。
用途自宅や店舗、事務所の空気循環アイテムに。冷暖房効率に。 仕様組立式 付属品簡易リモコン/ボタン電池 取付照明用ダクトレール専用ファン 風量5段階 回転方向正回転/反回転 首振り可、固定可 寸法(Φ×高さH)(cm)50×16
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)