照明器具 :「2v用 LED」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
屋外用ライトアップライト(10W)
防雨・防塵ボディ:IP44
専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、モード切替、明るさ調整が可能
全点灯・フルカラー自動変色
光色フルカラー
定格入力電圧(V)AC100
定格消費電力(W)10
本体寸法(mm)176×110×138
本体質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7×84(リモコン)
質量(g)21(リモコン)
動作電圧(V)DC3
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
動作温度範囲(℃)-10~40(常温)
電波到達距離(m)2.5
LEDフルカラーLED
照射方式散光型
駆動方式AC-DCアダプタ方式
入力AC100V50/60Hz2A
出力DC24V3.33A
使用場所屋外
保護等級IP44
ケーブル長(m)0.9
材質筐体:アルミダイカスト
仕様【SJV値】8.9、【U字金具穴】Φ8mm×1/Φ8×19.5mm×2
関連資料(0.63MB)
取扱説明書(11.36MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
新仕様コネクタを採用!耐候性・信頼性を向上
耐候性・信頼性向上、ニューカラー登場
新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上
長さ・カラー共に豊富なバリエーション
コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
材質ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
ピッチ(mm)40(交互配列)
制御方式8パターン(全点灯含む)
最小曲げ半径(mm)Φ20まで
出力電圧(V)(2次)24
保護等級IP44(屋外仕様)
使用環境温度(℃)-10~40(常温)
点灯方式交互点滅・全点灯
ロッド径(Φmm)13
容量(VA)(最大連接)60
最大使用寸法(m)50
LED寿命(時間)10000(使用条件、環境により変わります)
LED使用数(個)24/m
定格入力電流(VA)60
多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)10種の点灯パターン切替可能
定格消費電力(W)(全点灯時)80.1
全長(m)10(50cm間隔)
LED使用数(個)400(20個×20本)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
入力AC100V 50/60Hz 2A
出力DC66V 2.27A
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
使用場所屋外仕様
保護等級IP44
LED色フルカラー
タイプ1個口
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
多彩な7パターンの点灯モード。7パターンの点灯モード切替可能(全点灯不可)。フルカラーパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。AC-DCアダプタ PAD-□□W-A対応
光色フルカラー
接続長(m)最大40・SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
入力AC100V 50/60Hz 2A
出力DC24V 3.33A
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
使用場所屋外仕様
保護等級IP44
LED色フルカラー
間隔(mm)LED:約100
タイプ1個口
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)10種の点灯パターン切替可能
定格消費電力(W)(全点灯時)36
寸法(mm)710×55×710
質量(kg)1.9
駆動方式AC-DCアダプタ方式
入力AC100V 50/60Hz 2A
出力DC66V 2.27A
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
使用場所屋外仕様
保護等級IP44
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)4種の点灯パターン切替可能
定格消費電力(W)(全点灯時)61.8
寸法(mm)1100×35×430
質量(kg)3.7
駆動方式AC-DCアダプタ方式
入力AC100V 50/60Hz 2A
出力DC66V 2.27A
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
使用場所屋外仕様
保護等級IP44
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)5種の点灯パターン切替可能
駆動方式AC-DCアダプタ方式
入力AC100V 50/60Hz 2A
出力DC66V 2.27A
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
使用場所屋外仕様
保護等級IP44
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
コントローラー・ストリング10本の一体型。フルカラーマルチパターン点灯(8種)。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)
別売のツリー用ポール・ライトスタンドを使用すると。 LEDツリーが簡単に設置できる
間隔(mm)LED:約100
LED使用数(個)200(20個×10本)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
入力AC100V 50/60Hz 2A
出力DC66V 2.27A
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
使用場所屋外仕様
保護等級IP44
長さ(m)2.5(10本)
リング穴径(Φmm)100
寸法(m)ストリング:2.5(10本)
ひも長(m)ストリング固定延長ひも:1(10本)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。