照明器具 :「H3 LED」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SJ-C52L-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
六連星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。。LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)は点灯部分の部品です。 電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様。 個装梱包:無地箱・シール。 個装サイズ・質量:W1115×D55×H570mm・3kg。・1個口
仕様SJV:9.1 本体寸法(mm)1080×40×540 定格消費電力(W)8.7 本体質量(kg)1.9 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

超高輝度ライトアップカラー投照器 離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 散光型(照射角85°) 防雨・防塵ボディ(IP65) 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能 全点灯・フルカラー自動変色 -20℃でも使用可能 すべての操作はリモコンで行います。 投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。 同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。 複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に 仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色 セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用) 材質(リモコン)アルミダイカスト合金・ガラス 質量(kg)4.8 単色16種フルカラー(自動変色モード6種) 質量(g)(リモコン)42 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)260×60×445 定格消費電力(W)60 定格入力電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(リモコン)60×9×104 定格入力電流(A)1.0 使用電池(リモコン)CR2032(動作確認用電池付属) 電源コード約3mPSE認証済 LEDフルカラーLED 穴サイズ(mm)【U字】W3×H6(2個)、Φ11(1個) 周波数(MHz)(リモコン)433.92 電波到達距離(m)(リモコン)3 動作温度(℃)-20~40、(リモコン)-30~55 電源プラグ防雨型プラグ(2ピン) 光束(Lm)最大1700(白色最大) 使用環境湿度(%)85以下 関連資料(1.93MB) 取扱説明書(1.51MB) 照射角度(°)約85 動作電圧(V)(リモコン)DC3V
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷