照明器具 :「LEDソフトモール」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
商品豆知識
超高輝度・高密度タイプテープライト
スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ※)
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20
材質PVC
質量(g)110
長さ(m)2
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)11×2000×4
定格消費電力(W)36
定格入力電圧(V)DC24
制御発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)1.0
使用環境温度(℃)0~40(常湿)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)幅11×高さ4
LED使用数(個)288
関連資料(1.23MB)
間隔(mm)LED:約7
取扱説明書(3.59MB)
発光効率(Lm/W)100
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。