照明器具 :「LEDテープ」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
超高輝度・高密度タイプテープライト
スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ※)
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20
材質PVC
質量(g)110
長さ(m)2
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)11×2000×4
定格消費電力(W)36
定格入力電圧(V)DC24
制御発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)1.0
使用環境温度(℃)0~40(常湿)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)幅11×高さ4
LED使用数(個)288
関連資料(1.23MB)
間隔(mm)LED:約7
取扱説明書(3.59MB)
発光効率(Lm/W)100
超高輝度・高密度タイプテープライト
スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ※)
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。
セット内容テープライト本体・エンドキャップ(2個)
種別SJV:52
材質PVC
質量(g)210
長さ(m)4
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)11×4000×4
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)DC24
制御発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)1.5
使用環境温度(℃)0~40(常湿)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)幅11×高さ4
LED使用数(個)576
関連資料(1.23MB)
間隔(mm)LED:約7
取扱説明書(3.59MB)
発光効率(Lm/W)100
スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用
仕様SJV:10
セット内容テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2)
材質PVC
長さ(m)1
周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4
本体寸法(mm)11×1000×4
本体質量(g)74
定格消費電力(W)18
定格入力電圧(V)DC24
制御全点灯のみ
定格入力電流(A)0.6
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件0~40℃、常湿
LED使用数(個)144
関連資料(0.72MB)
間隔(mm)約7
取扱説明書(3.93MB)
発光効率(Lm/W)100
スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用。
仕様SJV:10
材質PVC
長さ(m)1
周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4
本体寸法(mm)11×1000×4
本体質量(g)74
定格消費電力(W)18
定格入力電圧(V)DC24
制御全点灯のみ
波長(nm)460(±5)
定格入力電流(A)0.6
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件0~40℃、常湿
光色青
LED使用数(個)144
関連資料(0.72MB)
間隔(mm)約7
取扱説明書(3.93MB)
発光効率(Lm/W)100
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青)
シリコンモールドテープ
固定用両面テープ付(背面)
駆動方式AC-ACアダプタ方式
定格入力電圧(V)AC24
使用環境条件-10~40℃、常湿
寸法(幅W×高さH)(mm)(断面)12×4
間隔(mm)(LED)13.88
LEDテープライト(UVタイプ)
蛍光体が反応する演出用UV
室内用 ※雨、水濡れに注意してください。
切断不可
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
安全なローボルト
本体がシリコン素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
種別SJV:20
材質シリコン
色ブラックライト(紫外線395~400nm)
質量(g)110
長さ(m)2
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)12×2000×3
定格消費電力(W)36
定格入力電圧(V)DC24
制御発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)1.0
使用環境温度(℃)屋内仕様/-10 ~ 40(常湿)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)幅12×高さ5
LED使用数(個)120
関連資料(1.37MB)
間隔(mm)LED:約16
取扱説明書(1.2MB)
1個(2m)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
LEDテープライト用直線モール
LEDテープライトを直線に設置可能
直線モールにLEDテープライトを入れる事で、やわらかい光に!
セット内容LEDテープライト直線モール:1m×2本、エンドキャップ:4個、固定用クリップ:6個
材質収納部:アルミ、カバー・エンドキャップ:PVC、固定用クリップ:STEEL
質量(g)300
本体寸法(mm)17×1000×8.5
関連資料(1.23MB)
1セット(1m×2本)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
LEDテープライト(UVタイプ)
蛍光体が反応する演出用UV
室内用 ※雨、水濡れに注意してください。
切断不可
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
安全なローボルト
本体がシリコン素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
種別SJV:52
材質シリコン
色ブラックライト(紫外線395~400nm)
質量(g)210
長さ(m)4
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)12×4000×3
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)DC24
制御発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)1.5
使用環境温度(℃)屋内仕様/-10 ~ 40(常湿)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)幅12×高さ5
LED使用数(個)240
関連資料(1.37MB)
間隔(mm)LED:約16
取扱説明書(1.2MB)
1個(3m)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
LEDフレキネオン・LEDテープライト用延長コード
適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ
使用場所室内用
材質コード:PVC
LEDフレキネオン・LEDテープライト用 ON・OFFスイッチ
適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ
材質コード:PVC
材質(本体)ABS
質量(g)24
本体寸法(mm)19×20×270
使用場所室内用
1個
¥629
税込¥692
3日以内出荷
調光スイッチの概要・軽くタッチすると(ショートタッチ)ON/OFFができます。
タッチしたまま離さないでいると(ロングタッチ)ゆっくり調光ができ、離すと明るさが固定されます。
調光した明るさは、主電源側や調光スイッチのON/OFFいずれの状態から復帰しても記憶しています。
一旦暗くなる方へ調光した時、次の長押しでは直前の反対方向の明るくなる方向へ変化します。
(明るくなる方への調光も同様に明るさは反転します)
暗くなる方へ調光した時、ずっと押し続けることで最小の明るさの状態で止まり、消えてしまうこと(OFF)にはなりません。
用途LEDフレキネオン、LEDテープライトシリーズ共用パーツ
関連資料(0.35MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
用途SJXシリーズロッドタイプ
タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44
使用環境-10~40℃/常温
点灯方式マルチパターン点灯(15種)
ロッド径(Φmm)13
点灯色フルカラーパターン点灯
関連資料(0.38MB)
商品タイプ本体のみ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。