照明器具 :「水銀灯 安定器 体育館」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天草池田電機Lamp(屋内用)
。エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。照明業界No.1の長寿命10万時間です。水銀灯の1/3の省エネです。ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。瞬時点灯します。天井のほか壁への取付も可能です。工場用照明・体育館用照明・グラウンド用照明・ゴルフ練習場用照明・駐車場用照明に。
仕様●明るさ(lm):10200●消費電力(W):120●標準消費電力料金:3.0円/h●外径(mm):570●全長(mm):463●ランプ・安定器一体型●屋内用●下面ガラス付●定格寿命10万時間●原産国:日本●コード番号:333-9097 アズワン品番67-2358-39
1台
60,980 税込67,078
5日以内出荷