照明器具 :「感知器 取付」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導光パネルの側面のLED光源から出た光が乱反射して、均一に発光しているように見えます。 まぶしさを感じにくい優しい光の発光を実現。 四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。 間接照明(常夜灯)機能付き。取り付け向き調整機能あり。 様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。 角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。 人感センサー+照度センサー付き。
用途シーリングライト、照明として。ライト、インテリア、おしゃれ、薄型、取付簡単、小型 質量(kg)0.53 消費電力(W)14.5 寿命約40000時間 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×4.8 光束(Lm)1520 演色指数(Ra)80 人感センサー(感知距離)3m、(感知角度)90°、(消灯までの時間)1分、(動作周囲明るさ)50Lx
1個
6,488 税込7,137
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途天井照明、シーリングライト、照明器具として。 消費電力(W)4.5 幅(mm)122 高さ(mm)75 質量(g)180 奥行(mm)122 電源(V)AC100V(50/60Hz) 角度(°)(感知)90 適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 保証期間お買い上げ日より1年 LED寿命(時間)35000 感知距離(m)(センサー)3 点灯時間(時間)1
1台
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。 消費電力(W)7.5 直径(Φmm)122 高さ(mm)75 質量(g)180 電源(V)AC100(50/60Hz) 角度(°)感知:90 適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 明るさ(Lx)センサーが操作する周囲の明るさ:50以下 保証期間お買い上げ日より1年 LED寿命(時間)35000 感知距離(m)センサー:3 点灯時間(時間)1 調光の可否 スイッチ種類センサースイッチ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)