照明器具 :「光センサ」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省エネタイプのLED外玄関灯 白熱球40W相当の明るさ 防雨型 光センサー付き 配線工事必要
消費電力(W)7 仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ 材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色 質量(kg)0.9 タイプ壁付専用型、防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)34.2 光束(Lm)240 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。
消費電力(W)9.4 仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型 質量(kg)1.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.5 光束(Lm)485 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)83
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。
消費電力(W)8.9 仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型 質量(kg)1.7 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)47.1 光束(Lm)420 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)113 質量(kg)0.9 高さ(mm)301 電池寿命(時間)40000 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ガラス、(ガード)アルミダイカスト ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 光源寿命20000時間 演色指数(Ra)80
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)、セード:アクリル(乳白消し) 幅(mm)243 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様照度センサ付 時間光束維持:40000時間 ランプLED 埋込穴(Φmm)100 照射面近接限度(cm)10
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様LED一体型、非調光、防雨型、人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、調光器併用不可 質量(kg)0.4 直径(Φmm)125 高さ(mm)38 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様照度センサ付、点灯照度、点灯時間調節可能、調光器併用不可 材質(本体)アルミ、(セード)アクリル 幅(mm)Φ90 質量(kg)2.1 (セード)乳白色 消費電力(W)4.8 ランプLED電球40形相当(E26) 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源寿命40000時間 地上高さ(mm)700 演色指数(Ra)80
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランプLED電球2.5W(E26) 材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ガラス (グローブ)透明泡入り 高さ(mm)435 幅(mm)163 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 光源寿命20000時間
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)