照明器具 :「玄関照明器具」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁付専用型。 照度センサ付。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
消費電力(W)6.4 仕様表ネジ式、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、人感センサ付マルチタイプ 質量(kg)1.2 タイプ壁付専用型、防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×380×220 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)39 光束(Lm)250 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)113 質量(kg)0.9 高さ(mm)301 電池寿命(時間)40000 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電球LED LED寿命(時間)40000 調光の可否 スイッチ種類リモコン
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)