照明器具 :「LED燈」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
149件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)6 仕様押込式 付属品コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg)0.5 タイプFL15W相当 スイッチスイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98 色温度(K)5000 取付け方法電気工事必要 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)470 演色指数(Ra)80 取付面位置直付・壁面
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2 仕様押込式 付属品コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg)0.9 タイプFL20W相当 スイッチスイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98 色温度(K)5000 取付け方法電気工事必要 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)710 演色指数(Ra)80 取付面位置直付・壁面
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

コイズミLEDポーチ灯
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。 60W電球相当の明るさ。 タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。 光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
幅(mm)142 高さ(mm)153 奥行(mm)142 消費電力(W)4.9 本体質量(kg)0.9 ランプLEDランプLDF5(GX53) 色温度(K)2700 光束(Lm)420 演色指数(Ra)85
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人感センサ付きの外玄関灯 センサモード切替可能 絶縁台不要 防雨型 白熱灯60W相当の明るさ 壁付け専用 照度センサー付き
消費電力(W)4.5 材質プラスチック・黒色、パネル:アクリル透明内面消し 幅(mm)113 高さ(mm)135 奥行(mm)144 本体質量(g)600 色温度(K)2700 光源色LED電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)345
1個
10,980 税込12,078
欠品中

用途100V専用タイプ 仕様LED一体型、非調光 材質鋼(白色塗装) 幅(mm)480 容量蓄電池容量20分 高さ(mm)260
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)0.3 タイププラグ 口金E11 ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 明るさJDR65W/40W相当 調光の可否別売り調光器にて対応可 調色の可否不可
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プルスイッチタイプの洋室向けペンダントライトです。
用途プルスイッチタイプです。(全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯)日本製 幅(mm)538 質量(kg)1.3 高さ(mm)114 奥行(mm)538 色温度(K)6500 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネタイプのLED外玄関灯 白熱球40W相当の明るさ 防雨型 光センサー付き 配線工事必要
消費電力(W)7 仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ 材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色 質量(kg)0.9 タイプ壁付専用型、防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)34.2 光束(Lm)240 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
欠品中

仕様調光器併用不可、片側給電方式 材質(本体)鋼板、(反射板)鋼板 (本体)白色塗装、(反射板)白色塗装 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)鋼板、(反射板)鋼板 演色指数(Ra)83 光源寿命40000時間 色(本体)亜鉛メッキ 色(反射板)
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様調光器併用不可、片側給電方式 (反射板)白色塗装 材質(本体)鋼板 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 色(本体)白色 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED省エネ特性を活かしたアウトドアポーチ灯です。肉厚でグレード感のあるアクセルセードからの拡散光が印象的です。
消費電力(W)7.6 仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、引掛式 適合調光器/AE36745E(別売) 幅(mm)142 質量(kg)1.1 高さ(mm)142 奥行(mm)115 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)54.6 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)415 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売) タイプフランジ 仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm 明るさJDR65W/40W相当 質量(kg)0.4
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED省エネ特性を活かしたアウトドアポーチ灯です。肉厚でグレード感のあるアクセルセードからの拡散光が印象的です。
消費電力(W)8 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、引掛式 幅(mm)142 質量(kg)1.2 高さ(mm)167 奥行(mm)115 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.8 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)415 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭小スペースにも取り付けできるLEDの特徴を活かしたスリムな縦長ポーチ灯です。
消費電力(W)4.6 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、引掛式 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.9 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)340 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)82
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 適合調光器/AE36745E(別売) 明るさJDR65W/40W相当
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭小スペースにも取り付けできるLEDの特徴を活かしたスリムな縦長ポーチ灯です。
消費電力(W)4.2 適合調光器/AE36745E(別売) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)82
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 適合調光器/AE36745E(別売) 明るさJDR65W/40W相当
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
材質(本体)ポリカーボネート(白色)
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
消費電力(W)2.7 質量(kg)1.3 材質(本体)ポリカーボネート(白色)
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売) 明るさJDR65W/40W相当
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDならではの省エネ・省メンテナンス特性を活かした補助灯です。コンパクト設計と景観に溶け込むシンプルなデザインも特長です。
消費電力(W)1.6 仕様壁面埋込専用型、縦向き・横向き取付可能型、断熱施工不可、器具外結線専用型、防雨型、別売専用埋込ボックス/AEE546405 幅(mm)165 質量(kg)0.3 高さ(mm)48 奥行(mm)7 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 演色指数(Ra)80
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hf蛍光灯と同等の明るさを確保したLEDブラケット。 ハイパワーなブラケットはリビングスペースをムラなくしっかり照らします。 傾斜天井に取付可能(90°まで) 傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
消費電力(W)24.8 材質鋼・白色塗装/アクリル:乳白色 質量(kg)2.1 電球LED LED寿命(時間)40000
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式 材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミシーリング
時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93 調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
1台
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9 材質枠:プラスチック、内セード:強化和紙 幅(mm)488 高さ(mm)191 奥行(mm)488 適合範囲~4.5畳用 本体質量(g)2000 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)2575 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

木製(白木)の枠で,和の空間を演出。
消費電力(W)43.6 材質枠:白木、セード:強化和紙、飾り:プラスチック・和紙入り 幅(mm)580 高さ(mm)202 奥行(mm)580 適合範囲~12畳用 本体質量(g)2800 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)4810 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)24.2 材質セード:プラスチック 幅(mm)460 高さ(mm)196 奥行(mm)460 適合範囲~6畳用 本体質量(g)2000 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)2905 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)24.2 材質セード:プラスチック 幅(mm)534 高さ(mm)146 奥行(mm)534 適合範囲~6畳用 本体質量(g)1500 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)3095 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)32 材質枠:プラスチック/木・焼杉風、内セード:強化和紙 幅(mm)482 高さ(mm)196 奥行(mm)482 適合範囲~8畳用 本体質量(g)2200 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)3775 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ランプLED(LED保安灯付) 色温度(K)5000 点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コイズミ和風シーリングライト
エコ商品
材質枠:白木、セード:アクリル(乳白色) 長さ(mm)556 幅(mm)556 質量(kg)2.7 高さ(mm)127 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ洋風シーリングライト
エコ商品
材質(セード)アクリル 質量(kg)1.8 (セード)乳白色 直径(Φmm)500 高さ(mm)117 ランプLED 色温度(K)6200 点灯方式プルスイッチ:全灯→調光(約70%)→LED保安灯→消灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)40.7 材質セード:プラスチック 幅(mm)538 高さ(mm)147 奥行(mm)538 適合範囲~12畳用 本体質量(g)1900 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)4949 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

コイズミ埋込ライト
埋込穴(Φmm)□500 材質枠:鋼(白色塗装)、パネル:アクリル(乳白色) 幅(mm)□520 質量(kg)5.6 取付高(mm)必要高:100 色温度(K)2700 点灯方式点灯順序(壁スイッチ):全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 光源色電球色+昼光色 光源寿命40000時間 LED一体型 取付厚(mm)取付可能天井:10~35 出幅(mm)7 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)100 調光の可否 調色の可否
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木製(杉)の枠で,和の空間を演出。
消費電力(W)43.6 材質枠:木製・杉、セード:強化和紙 幅(mm)580 高さ(mm)213 奥行(mm)580 適合範囲~12畳用 本体質量(g)3000 コード長さ(mm)150~400 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)4810 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

光色を切替できるペンダント。
消費電力(W)34 材質枠:プラスチック 幅(mm)460 高さ(mm)196 奥行(mm)460 適合範囲~8畳用 本体質量(g)2200 コード長さ(mm)150~400 色温度(K)4100/2700 光源色LED(白色+電球色) 光束(Lm)3869 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯(白色)→調光(電球色)→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

コンセント式で移動ができるスタンドライトは、演出性に優れています。低い位置に明かりを置いて、落ち着いた雰囲気に。
消費電力(W)4.7 仕様LED一体型、スイッチ付、LED、全灯→消灯 材質アルミ(ファインホワイト塗装) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)65 高さ(mm)118 コード長さ(m)2 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.2 光源寿命40000時間 光束(Lm)415 アズワン品番64-9322-27 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷