照明器具 :「とうし」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)78
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
従来光源白熱灯60W相当
エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。
仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能
材質鋼板 白塗装/アクリル(乳白)
電圧(V)AC100~242
保護構造IP23、防雨形
消費電力(W)44.1
取付場所天井付・壁付(横向)兼用
ランプランプ別梱包
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
容量(VA)46(100V)/44.4(200V)/45(242V)
色(本体)白
配光角度(°)配光角:70-60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
調光の可否否
従来光源Hf32W形×2灯 高出力相当
仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能
材質鋼板 白塗装/アクリル(乳白)
電圧(V)AC100~242
消費電力(W)11.4
取付場所天井付・壁付(横向)兼用
ランプランプ別梱包
色温度(K)5000
容量(VA)12(100V)/11.4(200V)/11.8(242V)
色(本体)白
配光角度(°)配光角:70-60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
従来光源Hf16W形×1灯 高出力相当
取付A03/E08
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.5
光源白熱灯60W相当
寸法(Φ×mm)150×出59
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
容量(VA)11
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
材質本体:プラスチック、バー:アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)出:120
取付A03/B01/E08
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.6
寸法(Φ×高さH)(mm)120×120
光源白熱灯60W相当
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.5
光源寿命40000時間
容量(VA)8
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)375
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)7.6
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)78
容量(VA)14
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
従来光源白熱灯100W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)13.4
寸法(Φmm)85
機能調色機能付
色温度(K)6500~2200
埋め込み深さ(mm)105
光源寿命40000時間
容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)
光色昼光色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)5~100
埋込高(mm)230
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯100W相当
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)13.4
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)99
光源寿命40000時間
容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)
配光角度(°)50
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)5~100
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯100W相当
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)13.4
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)99
光源寿命40000時間
容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)
配光角度(°)30
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)5~100
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯100W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)24.8
寸法(Φmm)110
機能調色機能付
色温度(K)6500~2200
埋め込み深さ(mm)149
光源寿命40000時間
容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V)
光色昼光色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)5~100
取付可能天井厚(mm)1~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源FHT32W×2灯相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2500クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)29
寸法(Φmm)137
機能調色機能付
色温度(K)6500~2200
埋め込み深さ(mm)182
光源寿命40000時間
容量(VA)31/32/32(100V/200V/242V)
光色昼光色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)125
調光率(%)5~100
取付可能天井厚(mm)1~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-T70W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2500クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)29
寸法(Φmm)137
首振角度(°)片側30・回転350
機能調色機能付
色温度(K)6500~2200
埋め込み深さ(mm)245
光源寿命40000時間
容量(VA)31/32/32(100V/200V/242V)
光色昼光色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)125
調光率(%)5~100
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)1~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-T35W相当
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)29
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)182
エネルギー消費効率(Lm/W)82.4
光源寿命40000時間
容量(VA)31/32/32(100V/200V/242V)
配光角度(°)30
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)2390
調光率(%)5~100
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)20.9
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)182
光源寿命40000時間
容量(VA)23/23/25(100V/200V/242V)
配光角度(°)60
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)5~100
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
従来光源FHT32W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)24.8
寸法(Φmm)110
首振角度(°)片側30・回転350
機能調色機能付
色温度(K)6500~2200
埋め込み深さ(mm)194
光源寿命40000時間
容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V)
光色昼光色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)5~100
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)1~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-T35W相当
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)29
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)182
光源寿命40000時間
容量(VA)31/32/32(100V/200V/242V)
配光角度(°)60
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)5~100
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)20.9
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)182
光源寿命40000時間
容量(VA)23/23/25(100V/200V/242V)
配光角度(°)30
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)5~100
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
従来光源FHT32W相当
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)17.5
首振角度(°)片側のみ40・回転350
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)105
エネルギー消費効率(Lm/W)92
光源寿命40000時間
容量(VA)19/19/20(100V/200V/242V)
配光角度(°)20
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)1610
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)17.5
首振角度(°)片側のみ75・回転350
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)202
エネルギー消費効率(Lm/W)92
光源寿命40000時間
容量(VA)19/19/20(100V/200V/242V)
配光角度(°)20
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)1610
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)24.8
首振角度(°)片側のみ75・回転350
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)257
エネルギー消費効率(Lm/W)104.4
光源寿命40000時間
容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V)
配光角度(°)40
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)2590
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)24.8
首振角度(°)片側のみ40・回転350
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)165
エネルギー消費効率(Lm/W)88.3
光源寿命40000時間
容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V)
配光角度(°)18
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)2190
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)17.5
首振角度(°)片側のみ75・回転350
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)202
エネルギー消費効率(Lm/W)98.8
光源寿命40000時間
容量(VA)19/19/20(100V/200V/242V)
配光角度(°)30
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)1730
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)17.5
首振角度(°)片側のみ40・回転350
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)105
エネルギー消費効率(Lm/W)98.8
光源寿命40000時間
容量(VA)19/19/20(100V/200V/242V)
配光角度(°)30
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)1730
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)17.5
首振角度(°)片側のみ40・回転350
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)105
エネルギー消費効率(Lm/W)96.5
光源寿命40000時間
容量(VA)19/19/20(100V/200V/242V)
配光角度(°)40
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)1690
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)24.8
寸法(Φmm)110
機能調色機能付
色温度(K)6500~2200
埋め込み深さ(mm)156
エネルギー消費効率(Lm/W)46.3
光源寿命40000時間
容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V)
光色昼光色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)1150
調光率(%)5~100
埋込高(mm)230
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-T35W相当
材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)24.8
首振角度(°)片側のみ75・回転350
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)257
エネルギー消費効率(Lm/W)88.3
光源寿命40000時間
容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V)
配光角度(°)18
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)2190
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)17.5
首振角度(°)片側のみ75・回転350
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)202
エネルギー消費効率(Lm/W)96.5
光源寿命40000時間
容量(VA)19/19/20(100V/200V/242V)
配光角度(°)40
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)1690
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)24.8
首振角度(°)片側のみ75・回転350
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)257
エネルギー消費効率(Lm/W)97.5
光源寿命40000時間
容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V)
配光角度(°)30
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)2420
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)24.8
首振角度(°)片側のみ40・回転350
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)165
エネルギー消費効率(Lm/W)104.4
光源寿命40000時間
容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V)
配光角度(°)40
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)2590
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)24.8
首振角度(°)片側のみ40・回転350
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)165
エネルギー消費効率(Lm/W)97.5
光源寿命40000時間
容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V)
配光角度(°)30
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)2420
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)44
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)203
光源寿命40000時間
容量(VA)45/45/47(100V/200V/242V)
配光角度(°)40
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)125
調光率(%)5~100
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-TP70W相当
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)44
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)173
光源寿命40000時間
容量(VA)45/45/47(100V/200V/242V)
配光角度(°)40
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)125
調光率(%)5~100
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-TP70W相当
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)44
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)173
光源寿命40000時間
容量(VA)45/45/47(100V/200V/242V)
配光角度(°)60
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)125
調光率(%)5~100
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-TP70W相当
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)44
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)203
光源寿命40000時間
容量(VA)45/45/47(100V/200V/242V)
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)125
調光率(%)5~100
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-TP70W相当
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)52
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)173
光源寿命40000時間
容量(VA)53/53/55(100V/200V/242V)
配光角度(°)40
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)125
調光率(%)5~100
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP150W相当
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)63
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)176
光源寿命40000時間
容量(VA)65/64/65(100V/200V/242V)
配光角度(°)60
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)150
調光率(%)5~100
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP150W相当
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)52
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)173
光源寿命40000時間
容量(VA)53/53/55(100V/200V/242V)
配光角度(°)60
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)125
調光率(%)5~100
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP150W相当
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)63
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)173
光源寿命40000時間
容量(VA)65/64/65(100V/200V/242V)
配光角度(°)60
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)125
調光率(%)5~100
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP150W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)13.4
寸法(Φmm)85
首振角度(°)片側30・回転350
機能調色機能付
色温度(K)6500~2200
埋め込み深さ(mm)140
光源寿命40000時間
容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)
光色昼光色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)5~100
埋込高(mm)230
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)13.4
寸法(Φmm)85
機能調色機能付
色温度(K)6500~2200
埋め込み深さ(mm)109
エネルギー消費効率(Lm/W)39.5
光源寿命40000時間
容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)
光色昼光色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)530
調光率(%)5~100
埋込高(mm)230
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
1
2
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。