照明器具 :「LED コード」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー。10~12畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間。ダウンロード。ALL。。製品 小組 照度分布図 取付図。slide 1 of 1。。。。slide 1 of 1。。。。BIM CAD/姿図 仕様図 取説 配光。。。。。。。。。。。。。。。。。。。選択した項目を一括ダウンロード。器具色違い。DCL-41344 白
長さ(mm)545
幅(mm)545
高さ(mm)184
電圧(V)AC100
消費電力(W)44.5
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.3
容量(VA)46
光束(Lm)5000
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
定格電圧AC100V専用
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー。6~8畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間。ダウンロード。ALL。。製品 小組 照度分布図 取付図。slide 1 of 1。。。。slide 1 of 1。。。。BIM CAD/姿図 仕様図 取説 配光。。。。。。。。。。。。。。。。。。。選択した項目を一括ダウンロード。器具色違い。DCL-41342 白。
長さ(mm)545
幅(mm)545
高さ(mm)184
電圧(V)AC100
消費電力(W)35
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.4
容量(VA)37
光束(Lm)3900
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
色温度(K)2700
LEDランプ交換不可、調光不可
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
口金E26
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否否
シリコン製のカバーは割れる心配がなく安心・安全です。
材質鋼板・鋼管/クロームメッキ、プラスチック/木目調塗装、成型シリコン/乳白
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
消費電力(W)5.8
仕様吊高さ調節可能
付属品ランプ
材質成形シリコン
質量(kg)0.4
口金E17
コード長さ(mm)800
色温度(K)2700
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)4.9
機能点灯照度調節機能付(暗・明)、点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒)
ランプランプ付
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)69.6
光源寿命光源寿命40,000時間
容量(VA)10
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光(非調光)
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100
消費電力(W)2.5
ランプランプ付
光源色キャンドル色
容量(VA)5
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)20000
調光の可否否
従来光源白熱灯25W相当
電圧(V)AC100
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
調光の可否否
調色の可否否
電圧(V)AC100
取付場所直付専用
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
仕様LED交換可、カバーネジモーガル式
付属品コード3m付(黒)、差込プラグ付
材質本体:鋼板・鋼管 黒塗装/カバー:布 白
長さ(mm)300
幅(mm)260
高さ(mm)1500
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
スイッチ中間スイッチ付(入切)
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.8
光源寿命40,000時間
容量(VA)7
色(本体)白
光束(Lm)310
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
お部屋のいろいろな場所に置くだけでかんたんに間接光がつくれるスタンド。
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
LED交換不可
落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。タッチスイッチで簡単調光。スイッチに軽くタッチするだけで3段階の明るさに調光が可能。
用途ベッドサイドやソファーサイドにピッタリのスタンドライト照明です。コードレスの充電式なので、使いたいときに使いたいところに持ち運んでご使用いただけます。
消費電力(W)1.5
バッテリー内臓(USB type-C充電ケーブル付)
色温度(K)2400
光源色キャンドル色
LED1灯
演色指数(Ra)80
電圧(V)AC100
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
仕様キャプタイヤコード5m付、差込プラグ付
材質ステンレス シルバー塗装、アクリル 乳白
長さ(mm)125
幅(mm)125
質量(kg)1.6
高さ(mm)180
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.1
光源寿命40000時間
容量(VA)11
光束(Lm)580
明るさ白熱灯60W相当
適合ランプLED 6.1W 電球色 2700K
演色指数(Ra)83
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(45°まで)
消費電力(W)46
取付場所直付専用
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
付属品コードハンガー付
電圧(V)AC100
スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光
演色指数(Ra)83/83
調光率(%)5~100
調光の可否可
適用畳数8~10畳
調色の可否可
電圧(V)AC100
スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
高さ調節吊高さ調節可能
演色指数(Ra)83/83
付属品コード2m付(黒)、差込プラグ付
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
スイッチ中間スイッチ付(入切)
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
容量(VA)7
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
付属品コード3m付(透明)、差込プラグ付
長さ(mm)1285
幅(mm)65
高さ(mm)40
電圧(V)AC100
消費電力(W)15.5
スイッチ中間スイッチ付(入切)
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命光源寿命40,000時間
容量(VA)16
光束(Lm)1550
演色指数(Ra)83
調光の可否否
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
調光の可否否
付属品コード3m付(黒)、差込プラグ付
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
スイッチ中間スイッチ付(入切)
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
容量(VA)7
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。