照明器具 :「LED燈」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)12 質量(kg)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85 光源LED(昼光色) 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)86.7 色(本体) 色(カバー)乳白 光束(Lm)器具:1040 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

1台ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED浴室灯
エコ商品
ふんわり光が広がるセード。見やすい昼白色のランプを採用。ランプ付。取付方法:電気工事 要。
消費電力(W)4.4 質量(kg)0.6 高さ(mm)195×165 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.1 色(本体)プラスチック:白、ポリカーボネイト乳白 光束(Lm)器具:370 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 電球の種類LED
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

DAIKO(大光電機)LED足元灯
エコ商品
マット敷工法使用可能
材質本体:プラスチック 黒/カバー:アクリル 乳白(マット) 器具:黒 消費電力(W)1 定格電圧AC100V専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)70 エネルギー消費効率(Lm/W)8 光源寿命40000時間 埋め込み寸法(mm)□50 適合壁厚(mm)5~25 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)□60 電源容量(VA)3 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)8 調光の可否非調光
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LED屋外灯(ブラケット)
エコ商品
光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED防湿灯(ブラケット)
エコ商品
取付A03/E08 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.5 光源白熱灯60W相当 寸法(Φ×mm)150×出59 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 容量(VA)11 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外灯(ダウンライト)
エコ商品
仕様下面カバー付 材質枠:鋼板 、塗装カバー:ガラス 透明 取付A01/G02 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.7 寸法(Φmm)116 機能点灯照度調節機能付(暗・明) ランプ 埋め込み深さ(mm)110 光源寿命40000時間 容量(VA)8 点灯保持時間点灯保持時間60秒 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED防湿灯(シーリング*ブラケット)
エコ商品
材質本体:プラスチック、バー:アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)出:120 取付A03/B01/E08 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.6 寸法(Φ×高さH)(mm)120×120 光源白熱灯60W相当 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.5 光源寿命40000時間 容量(VA)8 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)375
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED埋込灯
エコ商品
仕様消費効率昼白色時 材質枠:鋼板 、塗装カバー:アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)524×524、埋込:500 取付E04/G03 電圧(V)AC100 スイッチプルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯) 角度(°)傾斜天井にも使用可能:55まで ランプLED内蔵 色温度(K)6500/2700 埋め込み深さ(mm)100 光源色昼光色/電球色 光源寿命40000時間 色(カバー)器具:白 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否機能付、調光10段切替(5%~100%)、保安灯10段階調光 調色の可否機能付、調色11段切替(6500K~2700K)
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色温度(K)6500 光源色昼光色 光源寿命40000時間
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

消費電力(W)24 材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット 質量(kg)1.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)108.3 光源寿命40000時間 光束(Lm)2600 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否 LED交換不可
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

DAIKO(大光電機)LED多目的灯・キッチンライト 6畳用
エコ商品
消費電力(W)38 仕様プルスイッチ付 材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット 質量(kg)2.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)715×85×210 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)71.1 光源寿命40000時間 光束(Lm)270 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 調光の可否 LED交換不可
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

消費電力(W)32 材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット 質量(kg)1.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 光源寿命40000時間 光束(Lm)3600 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否 LED交換不可
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

仕様LED交換可 付属品自動点滅器付、コンセント(容量1.5kW・15A)付 適合スイッチボックス専用、2個用スイッチボックス(カバー付)に適合 材質プラスチック 白/アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)径□115 埋込深36 出14 電圧(V)AC100 消費電力(W)1 ランプランプ付 色温度(K)2800 エネルギー消費効率(Lm/W)2.6 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)1 色(本体) 光色電球色 演色指数(Ra)74 定格光束(Lm)1.3 調光の可否非調光
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

色温度(K)2700 電圧(V)AC100 色(本体) 器具・セットセット品 光源色電球色 LED交換
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED交換可、埋込必要深180mm 材質ステンレス ヘアライン/強化ガラス 消し 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)4.2 ランプランプ付 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)180 光源色電球色 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)7 色(本体)ステンレスヘアライン 演色指数(Ra)82 調光の可否非調光
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプランプ付 LEDLED交換可 調光の可否
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
6,690 税込7,359
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

調光の可否 ランプランプ付 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用 光源寿命光源寿命40,000時間 仕様傾斜天井使用可能 保護構造防雨・防湿形 LEDLED交換可
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高さ(mm)125 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 LEDLED交換可 容量(VA)7 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED交換可 電圧(V)AC100 ランプランプ付 色温度(K)2700 高さ調節吊高さ調節可能 従来光源白熱灯100W相当
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様LED交換可 材質カバー:綿糸 生成り 直径(Φmm)300 高さ(mm)290 タイプ上面一部開放 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.4 取付場所直付専用 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)62.9 容量(VA)9 光束(Lm)340 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)90 調光の可否 従来光源白熱灯40W相当
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様LED交換可、カバー化粧ナット式 直径(Φmm)300 高さ(mm)280 タイプ上下面開放 電圧(V)AC100 消費電力(W)7.4 取付場所直付専用 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)12 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED交換可 直径(Φmm)120 高さ(mm)250 電圧(V)AC100 消費電力(W)7.4 取付場所直付専用 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)12 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)AC100 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 調光の可否 調色の可否
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様LED交換可、カバー化粧ナット式 直径(Φmm)500 高さ(mm)280 タイプ上下面開放 電圧(V)AC100 消費電力(W)22.2 取付場所直付専用 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)36 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W×3灯相当 調色の可否
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様LED交換可 電圧(V)AC100 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 調光の可否 従来光源白熱灯40W相当 調色の可否
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様LED交換可 電圧(V)AC100 ランプランプ付 色温度(K)2700 高さ調節吊高さ調節可能 従来光源白熱灯60W相当
1台
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様LED交換可、カバーネジモーガル式 材質カバー:布 白(コーティング加工) 長さ(mm)180 幅(mm)180 高さ(mm)210 タイプ上下面開放 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 取付場所直付専用 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.8 容量(VA)7 色(本体) 光束(Lm)310 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷


DAIKO(大光電機)ベースライト
仕様断熱施工天井面取付可能 材質鋼板 白塗装 形式天井直付型 定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)40形 直付形/軒下用・防雨・防湿形
エコ商品
仕様LED交換可、ボルト取付専用、別売適合ユニットLZA-93082WE/YE LZA-93081WE/YE LZA-93080WE/YE LZA-93079WE/YE LZA-93078WE/YE LZA-93077WE/YE、100V~242V、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可、節電モード付(明るさ約70%) 取付場所天井・傾斜天井・壁(縦向・横向)付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨・防湿形
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)ベースライト
材質鋼板 白塗装 定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)軒下ベースライト
定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)ベースライト
材質鋼板 白塗装 定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)