照明器具 :「MEIHO」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
特価
本日7月7日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥19,820
税込¥21,802
5日以内出荷
重量約4.6kgと軽量で、設置・撤去が容易。
ソーラー式なので、長時間の規制で電池交換をせずに使用が可能。
ソーラーバッテリーは本体に収納できます。
光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。
仕様●LED:赤LED 32個●点灯方式:点滅・流動●電源:ソーラー式●重量:約4.6kg●サイズ:431×770×79mm幅●材質:アルミ、PC
アズワン品番67-7381-55
1個
¥83,160
税込¥91,476
4日以内出荷
軟質のシリコーン樹脂内に多数のLEDが並列に封入された、線状に発光するLEDユニットです。発光体部分は自由に曲げられますので、ネオンライト風のイルミネーションの製作等に
仕様●順方向電圧:2.7~3V●順方向電流:200mA以下※電流制限抵抗を直列に接続して、連続使用時100mA以下で使用することを推奨します。●発光色:赤●注意事項:●▼端子には極性があります。●▼製品の長さや太さ、色味には若干の個体差があります。●▼本製品はホビー用途を想定しております。性能や信頼性等の試験は実施いたしておりません。あらかじめご理解の上ご検討ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9685-19
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
底部の強力マグネットで簡単設置。
振動によるズレを防止します。
夜間にも強いLEDは、ワンタッチで点灯・消灯。
プラスチックチェーン等を掛けるフック付。
根元は、インパクトクッション構造で、倒れにくい。
仕様●サイズ:W80×D80×H800mm●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)、ネオジウムマグネット(磁力:33ニュートン)
アズワン品番67-7380-68
1個
¥12,870
税込¥14,157
4日以内出荷
折りたたみ式(省スペース保管可能)
電源に単3電池を採用する事で、ニッケル水素電池の使用が可能。
連続使用時間は約60時間(流動時・アルカリ電池使用時)
光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。
仕様●LED:赤LED16個●点灯方式:点滅・流動、夜間自動点滅スイッチ切替式、連続点滅時間/60時間(アルカリ電池使用時)●電源:単3団地4本●重量:約4.8kg●サイズ:406×834×D527mm(使用時)、406×92.5×D527mm(折畳時)●材質:フレーム/アルミ、本体部/HDPE、反射板/アクリル、脚部/スチール、電池ケース部/ABS
アズワン品番67-7381-52
1個
¥48,678
税込¥53,546
5日以内出荷
軟質のシリコーン樹脂内に多数のLEDが並列に封入された、線状に発光するLEDユニットです。発光体部分は自由に曲げられますので、ネオンライト風のイルミネーションの製作等に
仕様●順方向電圧:2.7~3V●順方向電流:200mA以下※電流制限抵抗を直列に接続して、連続使用時100mA以下で使用することを推奨します。●発光色:暖色(2200K)●注意事項:●▼端子には極性があります。●▼製品の長さや太さ、色味には若干の個体差があります。●▼本製品はホビー用途を想定しております。性能や信頼性等の試験は実施いたしておりません。あらかじめご理解の上ご検討ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9685-18
1個
¥1,060
税込¥1,166
10日以内出荷
軟質のシリコーン樹脂内に多数のLEDが並列に封入された、線状に発光するLEDユニットです。発光体部分は自由に曲げられますので、ネオンライト風のイルミネーションの製作等に
仕様●順方向電圧:2.7~3V●順方向電流:200mA以下※電流制限抵抗を直列に接続して、連続使用時100mA以下で使用することを推奨します。●発光色:緑●注意事項:●▼端子には極性があります。●▼製品の長さや太さ、色味には若干の個体差があります。●▼本製品はホビー用途を想定しております。性能や信頼性等の試験は実施いたしておりません。あらかじめご理解の上ご検討ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9685-20
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
軟質のシリコーン樹脂内に多数のLEDが並列に封入された、線状に発光するLEDユニットです。発光体部分は自由に曲げられますので、ネオンライト風のイルミネーションの製作等に
仕様●順方向電圧:2.7~3V●順方向電流:200mA以下※電流制限抵抗を直列に接続して、連続使用時100mA以下で使用することを推奨します。●発光色:青●注意事項:●▼端子には極性があります。●▼製品の長さや太さ、色味には若干の個体差があります。●▼本製品はホビー用途を想定しております。性能や信頼性等の試験は実施いたしておりません。あらかじめご理解の上ご検討ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9685-21
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
。軟質のシリコーン樹脂内に多数のLEDが並列に封入された、線状に発光するLEDユニットです。発光体部分は自由に曲げられますので、ネオンライト風のイルミネーションの製作等に
仕様●順方向電圧:2.7~3V●順方向電流:200mA以下※電流制限抵抗を直列に接続して、連続使用時100mA以下で使用することを推奨します。●発光色:ピンク●注意事項:●▼端子には極性があります。●▼製品の長さや太さ、色味には若干の個体差があります。●▼本製品はホビー用途を想定しております。性能や信頼性等の試験は実施いたしておりません。あらかじめご理解の上ご検討ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9685-22
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。