照明器具 :「led 1w 明るさ」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
商品豆知識
安全増防爆形蛍光灯(Hf32W高出力形×2灯用)と比較して、約52%省エネです。
ローコストを実現しました。
水素ガス・アセチレンガスに対応。
軽量・コンパクト
工場の防爆照明(第二類危険個所)に。
安全増防爆形蛍光灯(Hf32W高出力形×1灯用)と比較して、約44%省エネです。
ローコストを実現しました。
水素ガス・アセチレンガスに対応。
軽量・コンパクト
工場の防爆照明(第二類危険個所)に。
仕様●明るさ(lm):3500●長さ(mm):855●全長(mm):855●高さ(mm):432●電圧(V):100~242V●消費電力(W):21.0●光源色:5000K●奥行(mm):385●標準消費電力料金:0.53円/h●幅(mm):902●消費効率(lm/W):166.6●定格寿命(時間):60000●LEDモジュール寿命:60000時間(光束維持率90%)●仕上色:灯具:白色(マンセルN9.5) その他:グレイ(マンセルN7)●使用温度範囲:ー20℃~+50℃●保護等級:IP65●固有エネルギー消費効率(200V):166.6lm/W●定格光束:3500lm●定格周波数(Hz):50/60共用●平均演色評価数:Ra83●明るさ相当:Hf32W 1灯用(高出力形)耐雷サージ標準タイプ●消費電力(200V):21.0W●組込内容:本体:EYICL021SA9-0<br>吊具:FEYSA33-16(22,28)●適合電線管:16●保護等級:IP65●-20℃~+50℃●平均演色評価数:Ra83●1/2照射角度(度):32●40W蛍光灯(本):1●屋内・屋外用●電源ユニット内蔵形●50℃対応●グリーン購入法適合品●材質/仕上:本体/アルミ、前面ガラス/強化ガラス、本体/アルミ、位置ボックス/アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:362-2352
アズワン品番67-5579-39
1台
¥97,025
税込¥106,728
7日以内出荷
安全増防爆形蛍光灯(Hf32W高出力形×1灯用)と比較して、約44%省エネです。
ローコストを実現しました。
水素ガス・アセチレンガスに対応。
軽量・コンパクト
工場の防爆照明(第二類危険個所)に。
仕様●明るさ(lm):3500●長さ(mm):855●全長(mm):855●高さ(mm):260●電圧(V):100~242V●消費電力(W):21.0●光源色:5000K●奥行(mm):131●標準消費電力料金:0.53円/h●幅(mm):902●消費効率(lm/W):166.6●定格寿命(時間):60000●LEDモジュール寿命:60000時間(光束維持率90%)●仕上色:灯具:白色(マンセルN9.5) その他:グレイ(マンセルN7)●使用温度範囲:ー20℃~+50℃●保護等級:IP65●固有エネルギー消費効率(200V):166.6lm/W●定格光束:3500lm●定格周波数(Hz):50/60共用●平均演色評価数:Ra83●明るさ相当:Hf32W 1灯用(高出力形)耐雷サージ標準タイプ●消費電力(200V):21.0W●組込内容:本体:EYICL021SA9-0<br>吊具:FEYSA12-16(22,28)●適合電線管:16●保護等級:IP65●-20℃~+50℃●平均演色評価数:Ra83●1/2照射角度(度):32●40W蛍光灯(本):1●屋内・屋外用●電源ユニット内蔵形●50℃対応●グリーン購入法適合品●材質/仕上:本体/アルミ、前面ガラス/強化ガラス、本体/アルミ、位置ボックス/アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:362-2366
アズワン品番67-5579-27
1台
¥95,363
税込¥104,899
7日以内出荷
安全増防爆形蛍光灯(Hf32W高出力形×2灯用)と比較して、約52%省エネです。
ローコストを実現しました。
水素ガス・アセチレンガスに対応。
軽量・コンパクト
工場の防爆照明(第二類危険個所)に。
安全増防爆形蛍光灯(Hf32W高出力形×2灯用)と比較して、約52%省エネです。
ローコストを実現しました。
水素ガス・アセチレンガスに対応。
軽量・コンパクト
工場の防爆照明(第二類危険個所)に。
安全増防爆形蛍光灯(Hf32W高出力形×1灯用)と比較して、約44%省エネです。
ローコストを実現しました。
水素ガス・アセチレンガスに対応。
軽量・コンパクト
工場の防爆照明(第二類危険個所)に。
仕様●明るさ(lm):3500●長さ(mm):855●全長(mm):855●高さ(mm):625●電圧(V):100~242V●消費電力(W):21.0●光源色:5000K●奥行(mm):131●標準消費電力料金:0.53円/h●幅(mm):902●定格寿命(時間):60000●消費効率(lm/W):166.6●LEDモジュール寿命:60000時間(光束維持率90%)●仕上色:灯具:白色(マンセルN9.5) その他:グレイ(マンセルN7)●使用温度範囲:ー20℃~+50℃●保護等級:IP65●固有エネルギー消費効率(200V):166.6lm/W●定格光束:3500lm●定格周波数(Hz):50/60共用●平均演色評価数:Ra83●明るさ相当:Hf32W 1灯用(高出力形)耐雷サージ標準タイプ●消費電力(200V):21.0W●組込内容:本体:EYICL021SA9-0<br>吊具:FEYSA22-16(22,28)●適合電線管:16●保護等級:IP65●-20℃~+50℃●平均演色評価数:Ra83●1/2照射角度(度):32●40W蛍光灯(本):1●屋内・屋外用●電源ユニット内蔵形●50℃対応●グリーン購入法適合品●材質/仕上:本体/アルミ、前面ガラス/強化ガラス、本体/アルミ、位置ボックス/アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:362-2360
アズワン品番67-5579-33
1台
¥95,363
税込¥104,899
7日以内出荷
安全増防爆形蛍光灯(Hf32W高出力形×2灯用)と比較して、約52%省エネです。
ローコストを実現しました。
水素ガス・アセチレンガスに対応。
軽量・コンパクト
工場の防爆照明(第二類危険個所)に。
安全増防爆形蛍光灯(Hf32W高出力形×2灯用)と比較して、約52%省エネです。
ローコストを実現しました。
水素ガス・アセチレンガスに対応。
軽量・コンパクト
工場の防爆照明(第二類危険個所)に。
安全増防爆形蛍光灯(Hf32W高出力形×2灯用)と比較して、約52%省エネです。
ローコストを実現しました。
水素ガス・アセチレンガスに対応。
軽量・コンパクト
工場の防爆照明(第二類危険個所)に。
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。