蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 。頑丈なスチール製クリップ 。超強力マグネット付(対象物を傷つけにくい表面加工) 。屋内用 。電源コード約5m付き 。サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間の作業に 付属品●本体×1 ●取扱説明書×1 適合【付属ランプ(LL-45SA)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●全光束:約5,000lm ●光色:昼光色(約6,500k)、【本体(CLT-45SLB)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●口金サイズ:E26 ●サイズ:約長さ250×幅100×高さ260(mm)※ランプ折りたたみ時/約長さ250×幅280×高さ380(mm)※ランプ全開時 ●コード長:約5m ●質量:約1.1kg ●設置場所:屋内
1個(1個)
5,498 税込6,048
3日以内出荷

光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 。頑丈なスチール製クリップ 。屋内用 。電源コード約5m付き 。サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間の作業に 付属品本体×1 、取扱説明書×1 定格電圧AC100V 口金【本体(CLT-45SLA)】E26 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(CLT-45SLA)】(ランプ折りたたみ時)250×100×260/(ランプ全開時)250×280×380 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)45 全光束(Lm)【付属ランプ(LL-45SA)】5000 光色【付属ランプ(LL-45SA)】昼光色(約6,500k)
1個(1個)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

無段階調光 ダイヤル式で簡単 。「好きな方向」を明るく照らす可動式 。設置方法が選べるマグネット&フック付き
用途夜間作業や緊急時等の照明に使うことができます。 。可動域が広いため、色んなシーンに柔軟に対応できます。 。1回の充電で約4時間連続点灯することが可能です。(エリアライト最大点灯時) 付属品本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1 電圧3.7V 質量(g)200 温度範囲(℃)【充電時】10~35 ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル) 全光束(Lm)約30~500 充電時間最大約3時間30分(空→フル充電) 色温度(K)6500 使用電球白色LED(交換不可) 電池リチウムイオン電池 ※交換不可 寿命5年 使用環境温度(℃)5~40℃ 連続点灯時間※満充電時【エリアライト】約4~10時間(HIGH~LOW) 【トップライト】約7時間 設置場所屋内・屋外 入力電流(A)【充電プラグ】1.0 バッテリー容量(mAh)2000 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【ライト垂直時】430×38×34【ライト収納時】205×38×46 入力電圧【充電プラグ】DC5V
1個(1個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷