照明器具 :「天井直付型」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工事不要で簡単取り付け。 別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
電球の種類LED 仕様丸形引掛シーリング タイプはさみ込み、下面開放 適合ランプLED電球(E26)、一般電球形14.3W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80 調光の可否
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックLED非常灯
調光方式調光不可 光色昼白色 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)70 タイプ水平天井取付専用 適合周波数50/60Hz
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様非常時点灯:常時消灯/非常時LED点灯 材質取付シャーシ:SGC、カバー:SPC、レンズ:ガラス 質量(kg)0.92 区分直付 タイプ水平天井取付専用 消費電力(W)15.7(AC100V)、15.8(DC100V) 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)70 電源電圧(V)AC100/DC100 幅(Φmm)器具:154 認定番号型式2:LCLE-010 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷

仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(1200Lm)×55%点灯 付属品ランプカバー付 適合ガード:FBG-22000 幅(mm)器具:200 材質/仕上シャーシ:SGC(材厚1mm)、反射板:CGC(白) 質量(kg)2.5 区分直付 タイプ水平天井取付専用 消費電力(W)26.7(200V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 蓄電池形名電池内蔵形、7HR-AH-SL(ニッケル水素蓄電池) エネルギー消費効率(Lm/W)83.5(200V) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 認定番号型式1:LALD-003、型式2:3AE-1049 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz 定格光束(Lm)2230
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷

東芝ライテックTENQOO非常灯40形直付W120
エコ商品
幅(mm)器具:120 質量(kg)1.7 グリーン購入法適合 消費電力(W)120
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

東芝ライテックTENQOO非常灯20形直付W70
エコ商品
幅(mm)器具:70 質量(kg)1 消費電力(W)70 グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

東芝ライテックTENQOO非常灯20形直付W230
エコ商品
幅(mm)器具:230 質量(kg)1.4 消費電力(W)230 グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

東芝ライテックLDL40×1電池内蔵階段灯
幅(mm)器具:103 質量(kg)7.8 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)83 付加機能階段灯人感センサON/OFFタイプ 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

東芝ライテックTENQOO非常灯40形直付W230
エコ商品
幅(mm)器具:230 質量(kg)2.1 消費電力(W)230 グリーン購入法適合
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷

仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(2500Lm)×50%点灯 付属品ランプカバー付 適合ガード:FBG-42100/FBG-42100S 幅(mm)器具:201 材質/仕上本体:SGC、反射板:CGC(白) 区分直付 タイプ水平天井取付専用 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP23防湿 蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-LEW(ニッケル水素蓄電池) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 認定番号型式1:LALD-015、型式2:3AE-1050 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz
1個
94,980 税込104,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ランプカバー付 適合ガード:FBG-42000 幅(mm)器具:160 材質/仕上シャーシ:SGC、反射板:CGC/高反射白色塗装 区分直付 タイプ水平天井取付専用 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-S(ニッケル水素蓄電池) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 認定番号型式1:LALD-004、型式2:3AE-1049 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ランプカバー付 適合ガード:FBG-41000 幅(mm)器具:100 材質/仕上シャーシ:SGC、反射板:CGC/高反射白色塗装 区分直付 タイプ水平天井取付専用 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-S(ニッケル水素蓄電池) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 認定番号型式1:LALD-004、型式2:3AE-1049 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO非常灯40形直付反射笠
エコ商品
幅(mm)器具:150 質量(kg)1.8 グリーン購入法適合
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

幅(mm)器具:103 質量(kg)8 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)83 光色昼白色 適合周波数50/60Hz
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:121 調光方式調光不可 光色昼白色 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP23防湿 区分直付 タイプ水平天井取付専用 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 適合周波数50/60Hz 認定番号型式1:LALD-015、型式2:3AE-1050 材質/仕上本体:SGC、反射板:CGC(白) 蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-LEW(ニッケル水素蓄電池) 付属品ランプカバー付 適合ガード:FBG-42000/FBG-42000S
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(1200Lm)×55%点灯 付属品ランプカバー付 適合ガード:FBG-22000/FBG-22000S 幅(mm)器具:230 材質/仕上シャーシ:SGC(材厚1mm)、反射板:CGC(白) 質量(kg)3.5 区分直付 タイプ水平天井取付専用 消費電力(W)15.5(100V)、15.6(200V)、15.8(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP23防湿 蓄電池形名電池内蔵形、3.2-2HR-AH-LEW(ニッケル水素蓄電池) エネルギー消費効率(Lm/W)74.1(100V)、73.7(200V)、72.7(242V) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 入力電流(mA)159(100V)、84(200V)、75(242V) 認定番号型式1:LALD-016、型式2:3AE-1050 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz 定格光束(Lm)1150
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷

東芝ライテックLDL20×1非常灯電池内蔵富士形
エコ商品
仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(1200Lm)×55%点灯 付属品ランプカバー付 適合ガード:FBG-22000 幅(mm)器具:200 材質/仕上シャーシ:SGC(材厚1mm)、反射板:CGC(白) 質量(kg)2.3 区分直付 タイプ水平天井取付専用 消費電力(W)15.6(200V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 蓄電池形名電池内蔵形、7HR-AH-SL(ニッケル水素蓄電池) エネルギー消費効率(Lm/W)74.3(200V) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 認定番号型式1:LALD-003、型式2:3AE-1049 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 定格光束(Lm)1160
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

東芝ライテックTENQOO非常灯20形埋込W300
幅(mm)器具:324 質量(kg)2.2 消費電力(W)300 埋め込み寸法(mm)W:300
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

東芝ライテックTENQOO非常灯20形直付W120
エコ商品
幅(mm)器具:120 質量(kg)1.2 消費電力(W)120 グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

幅(mm)器具:59 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)83 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)器具:59 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)83 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)器具:103 質量(kg)5.5 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)83 付加機能階段灯人感センサ段調光タイプ 光色昼白色 調光方式PWM制御 適合周波数50/60Hz 調光範囲約25%~100%
1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷