照明器具 :「グローブ 表示灯」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型のボディに端正なガラスの発光感。一般器具の製品設計を応用しています
仕様階段通路誘導灯:使用可能 種別器具:LED一体型 質量(kg)3.8 オフホワイト色 高さ(mm)90 材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色) 消費電力(W)9.4 スイッチ点検:付き 定格電圧(V)100 構造防雨型 機能自己点検機能付き ランプLED 色温度(K)5000 使用電池BB-06120 電池内蔵型 グローブ種別ねじ込式 幅(Φmm)260 材質(カバー)ガラス(乳白・透明) 点灯方式非常時・常時LED点灯 光源色昼白色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)13 明るさFCL20W相当 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面取付兼用
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインと小口径。視覚的に最小限の存在を目指しました
仕様階段通路誘導灯:使用可能 種別器具:LED一体型 質量(kg)1.7 高さ(mm)105 消費電力(W)9.4 スイッチ点検:付き 定格電圧(V)100 構造防雨型 機能自己点検機能付き ランプLED 色温度(K)2700 使用電池BB-06120 電池内蔵型 グローブ種別ねじ込式 幅(Φmm)145 材質(カバー)ガラス(透明ケシ) 点灯方式非常時・常時LED点灯 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)13 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面取付兼用
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)