照明器具 :「化粧ビス」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
関連キーワード
63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 構造防雨型 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質グローブ:ガラス(透明・石目調) 寸法(mm)出:223 質量(kg)1.3 取付化粧ネジ式 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)4.8 構造防雨型 センサー人感センサーモード切替型 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)359
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン。お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)142 寸法(mm)出:141 質量(kg)0.5 取付化粧ネジ式 高さ(mm)117 電圧(V)100 消費電力(W)5 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)Φ240 カバーアクリル 質量(kg)1 高さ(mm)258 材質(本体)樹脂(黒色) 取付方式グローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感センサー付。ON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)1.6 材質(本体)樹脂(オフホワイト色) 取付方式クローブ:化粧ネジ式 奥行(mm)121 構造防雨型 定格消費電力(W)11.6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)12(100V) 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 人感センサーON-OFF型
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まい。クラシカルの定番スタイルです
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 材質セード:ガラス(乳白) 幅(mm)200 寸法(mm)出:272 質量(kg)1.1 真鍮ブロンズメッキ 取付化粧ネジ式 高さ(mm)325 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
水面の美しいゆらめきをイメージしたあかり。高い透明感をもつセードから放たれる光がインテリアに彩ります。ガラスのような透明感をもつアクリル樹脂セード
仕様調光器:不可 種別コード収納フレンジ付 質量(kg)0.8 高さ(mm)139 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 幅(Φmm)155 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
工場用照明をイメージしたフォルムは、無骨でいながらも洗練された現代のインダストリアルなインテリアスタイルによく似合います。
仕様調光器:不可 長さ(mm)192 幅(mm)134 質量(kg)1.1 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)111 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 構造防雨型 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 材質(カバー)ガラス(透明・リブ入) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.5 光源寿命40000時間 取付方向縦向き・横向き 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)302 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

別売りの人検知カメラの取り付けが可能。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます 別売りのセンサーの取り付けが可能。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 取付方式グローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)5.9 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面、天井面取付兼用 調光の可否不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED玄関灯
肌を美しく魅せる高演色LED。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。壁面・天井面取付兼用。縦向き取付専用。
仕様【調光器の使用】不可 材質樹脂、アクリル 取付方式化粧ネジ式 定格消費電力(W)3.9 全光束(Lm)460 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDキッチンベースライト
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W×2灯相当。
材質鋼(オフホワイト色) 取付方式クイックA/化粧ネジ式 消費電力(W)27.8 本体寸法(mm)130×1226×99 全光束(Lm)4000 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光器の使用不可
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDキッチンベースライト
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W相当。
材質鋼(オフホワイト色) 取付方式クイックA/化粧ネジ式 消費電力(W)17.8 本体寸法(mm)100×1226×87 全光束(Lm)2450 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光器の使用不可
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質グローブ:ガラス(透明・石目調) 寸法(mm)出:223 質量(kg)1.3 取付化粧ネジ式 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 構造防雨型 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
氷に透ける光が空間に幻想的な印象を与えます
種別器具:LED一体型 材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明) 幅(mm)□115 寸法(mm)出:85 質量(kg)1.1 取付化粧ネジ式 電圧(V)100 消費電力(W)4.5 構造密閉型 ランプ高演色LED 光源寿命50000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
清楚な印象のケシガラスタイプ
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形6.5W(E17) 寸法(mm)出:265 質量(kg)1.3 マットブラック 取付化粧ネジ式 材質(本体)ステンレス 電圧(V)100 消費電力(W)6.5 構造防雨型 センサー対応型(別売) ランプ高演色LED 材質(カバー)ガラス(ケシ) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木調樹脂カバーのスリットから漏れる光がさりげないアクセント。シンプルでナチュラルなインテリアにおすすめです
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 幅(mm)142 寸法(mm)出:147 質量(kg)0.6 取付化粧ネジ式 高さ(mm)119 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)5 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
ハンドメイドによる鉄錆調のエイジング仕上げを施した金属の古びた風合いが魅力のあかりです
種別器具:LED一体型 材質グローブ:鋼(鉄錆風) 幅(mm)100 寸法(mm)出:75 質量(kg)0.5 取付グローブ:化粧ネジ式 高さ(mm)100 電圧(V)100 消費電力(W)5.4 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)28.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)155 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

人感センサー付。ON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)727 質量(kg)2.1 高さ(mm)126 取付方式クローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)11.6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 取付方向横向き取付専用 皮相電力(VA)12(100V) 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 人感センサーON-OFF型
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)門柱灯
幅(mm)116 寸法(mm)出:122 取付化粧ネジ式 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(白・黒) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)明暗センサー付門柱灯
明るさに反応して自動点灯・消灯。消し忘れなし。留守中の防犯にも便利です
幅(mm)117 寸法(mm)出:123 取付化粧ネジ式 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(白・黒) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)29 光源寿命40000時間 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 寸法(mm)出:168 質量(kg)0.9 取付化粧ネジ式 材質(本体)アルミダイカスト、真鍮 電圧(V)100 消費電力(W)4 構造防雨型 ランプLED 色温度(K)2700 材質(カバー)ガラス(透明) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)80 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)320 取付面位置壁・天井 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 寸法(mm)出:111 質量(kg)1.1 取付化粧ネジ式 材質(本体)アルミダイカスト、真鍮 電圧(V)100 消費電力(W)4 構造防雨型 ランプLED 色温度(K)2700 材質(カバー)ガラス(透明) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)302 取付面位置壁・天井・傾斜面 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 幅(mm)280 寸法(mm)出:142 質量(kg)1.3 取付化粧ネジ式 高さ(mm)120 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 構造密閉型 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです 高演色照明R15クラス2
幅(mm)150 カバーガラス(透明ケシ) 質量(kg)1.4 高さ(mm)360 取付方式グローブ:化粧ネジ式 奥行(mm)200 構造防雨型 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトサイズの多目的灯。集合住宅の共用部や戸建ての勝手口、ガレージなどさまざまな場所でお使いいただけます 高演色照明R15クラス2
構造防雨型 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面取付兼用 調光の可否不可
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
レトロなフォルムとクリア電球を思わせる陰影がどこか懐かしさを感じる情緒豊かなデザインです。
仕様調光器:別売 材質グローブ:ガラス(アンバー色・ヒビ模様入) 幅(mm)124 寸法(mm)出:198 質量(kg)1 高さ(mm)259 材質(本体)鋼(黒色チヂミ) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)6 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)440 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
仕様調光器:不可 材質グローブ:ガラス(透明) 幅(mm)104 寸法(mm)出:187 質量(kg)0.7 高さ(mm)252 材質(本体)鋼(黒色チヂミ) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)6.8 色温度(K)2700~6500 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)7 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)514 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
仕様絶縁台(別売):PF216B 材質(本体)鋼(鉄色ラスティ) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム。上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト
種別器具:LED一体型 幅(mm)□150 寸法(mm)出:150 質量(kg)0.8 取付グローブ:化粧ネジ式 高さ(mm)45 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)10.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさHf32W定格出力相当 取付面位置壁面専用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 配光タイプ上下
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム。上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト
種別器具:LED一体型 幅(mm)600 寸法(mm)出:150 質量(kg)3 取付グローブ:化粧ネジ式 高さ(mm)45 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)32 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)33 明るさHf32W定格出力相当 取付面位置壁面専用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 配光タイプ上下
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
伝統の香りを漂わせる欧風スタイルのあかり。趣あるクラシカルデザインはエントランスを格調高く演出します
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質グロ-ブ:面取りガラス(透明) 幅(mm)206 寸法(mm)出:216 質量(kg)1.6 取付化粧ネジ式 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 構造防雨型 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)80
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)2.1 取付壁面・天井面取付兼用 高さ(mm)727 取付方式クローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)11 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 取付方向縦向き・横向き取付可能 皮相電力(VA)12(100V) 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幸運のモチーフとしても親しまれているフクロウのあかりがエントランスをあたたかく照らします 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 幅(mm)Φ314 質量(kg)3.1 材質(本体)アルミ鋳物(銀イブシ) 取付方式グローブ:化粧ネジ式 奥行(mm)145 構造防雨型 定格消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具40W相当 別売品番【絶縁台】PF218W 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様調光器:不可 幅(mm)170 寸法(mm)出:170 質量(kg)0.7 高さ(mm)125 材質(本体)鋼(マットホワイト色) タイプ上下部フレアカットルーバー付 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
エコ商品
仕様調光器:別売 材質グローブ:ガラス(透明) 幅(mm)104 寸法(mm)出:187 質量(kg)0.7 高さ(mm)252 材質(本体)鋼(黒色チヂミ) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)6 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)514 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白) 取付方式クローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)5 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)9(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

悪霊の侵入を防ぎ災いから家を守る魔よけの獅子・シーサー 300余年の歴史を誇る壺屋焼の陶工の手によるボーチライトです 別売人検知カメラ対応。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます 別売センサー対応。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます 高演色照明R15クラス2
種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 幅(mm)Φ220 質量(kg)1.9 材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色) 取付方式グローブ:化粧ネジ式 奥行(mm)148 構造防雨型 定格消費電力(W)5.6 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:35.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)9(100V) 明るさ白熱灯器具40W相当 別売品番【絶縁台】PF218W 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)200
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
光と影が華やかに広がるセピアガラスタイプ。
仕様絶縁台(別売):PF216B 材質グローブ:ガラス(セピア色) 幅(mm)140 寸法(mm)出:268 質量(kg)1.3 高さ(mm)300 材質(本体)ステンレス(鉄錆色) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)66.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)285
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
レトロな型板ガラスと、使い古したような味わいのあるラフな仕上がりがノスタルジーを感じさせます
種別器具:LED一体型 材質グローブ:ステンドグラス(花模様・波模様入) 幅(mm)110 寸法(mm)出:110 質量(kg)0.7 取付化粧ネジ式 高さ(mm)100 電圧(V)100 消費電力(W)6 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)457 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです。
幅(mm)150 寸法(mm)(出)200 質量(kg)1.5 取付グローブ:化粧ネジ式 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295EL 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 パネルガラス(透明ケシ) 定格光束(Lm)122
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)