照明器具 :「床上げ」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なレールの取り付けが困難な吹き抜けや高天井、傾斜天井に適した吊り下げ型ライティングダクトレール。
仕様パイプ(別売):OA 075 371・374、プルスイッチ付ペンダント、手動昇降型ペンダント取付:不可 長さ(mm)2000 幅(mm)39 質量(kg)2.4 オフホワイト 取付容易に人が触れない場所(床上1.8m以上) 高さ(mm)39 材質(本体)アルミ 皮相電力(VA)取付可能:600まで 総質量(kg)取付可能器具:5まで(片側に片寄らないこと)
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷