照明器具 :「投光器 e26」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体
仕様調光器:不可、ランプ:別売 長さ(mm)168 材質(本体)アルミ 種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26) 首振角度(°)180 幅(Φmm)121 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさビーム球150W相当 回転角度(°)350 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10
1台
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26) 構造防雨型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさビーム球150W相当 回転角度(°)360
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト
コストパフォーマンスとオールマイティー
種別器具:LED電球一般形11W(E26) 材質グローブ:ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)183 質量(kg)0.7 取付レール取付専用 材質(本体)樹脂(オフホワイト色) タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)11 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)19 配光角度(°)112 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 配光タイプ拡散配光
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト
仕様調光:不可、調光器:不可 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 長さ(mm)1275~1465 幅(mm)160~265 質量(kg)5.6 取付簡易取付A 高さ(mm)228~290 材質(本体)鋼(オフホワイト色) タイプ5灯 フレンジタイプ 種類器具:LED電球一般形7.2W×5(E26) 電圧(V)100 消費電力(W)36 首振角度(°)90 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)58 ビーム角度(°)137 回転角度(°)330 演色指数(Ra)94 適用畳数~8畳 配光タイプ拡散配光
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト
種別器具:LED電球一般形8.4W×3(E26) 長さ(mm)854-1042 質量(kg)3.5 オフホワイト色 取付本体:簡易取付A 材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ) 電圧(V)100 消費電力(W)25.2 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)27 配光角度(°)137 明るさ白熱灯器具100W×3灯相当 回転角度(°)330 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)2160 配光タイプ拡散配光
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)スポットライト
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 長さ(mm)160 質量(kg)0.9 オフホワイト色 材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ) 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 幅(Φmm)90 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 配光角度(°)137 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)330 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)90迄 配光タイプ拡散配光
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト
仕様調光器:不可 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 長さ(mm)1275~1465 幅(mm)160~265 質量(kg)5.9 取付簡易取付A 高さ(mm)228~290 材質(本体)鋼(オフホワイト色) タイプ5灯 フレンジタイプ 種類器具:LED電球一般形8.4W×5(E26) 電圧(V)100 消費電力(W)42 首振角度(°)90 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)45 ビーム角度(°)137 回転角度(°)330 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3600 調光率(%)連続調光100-5・調色 適用畳数~8畳 配光タイプ拡散配光
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出
種別器具:LED電球一般形9.5W(E26) 長さ(mm)160 質量(kg)1 電圧(V)100 消費電力(W)9.5 首振角度(°)90 ランプLED 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)90 光源色電球色~昼光色・フルカラー エネルギー消費効率(Lm/W)59.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 配光角度(°)137 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)330 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)568 調光率(%)連続調光100-5・フルカラー調色 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)90迄 配光タイプ拡散配光
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体
可動時の視覚的なばらつきを最小限に抑えるセンターアームとスマートなアルミダイカスト製ボディ。ハイパワーなLED電球ビーム球形のための定番スポットライトです。
仕様調光器:不可、ランプ:別売 長さ(mm)193 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26) 首振角度(°)90 幅(Φmm)121 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさビーム球150W相当 回転角度(°)360 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)187 質量(kg)1 取付壁面・天井面取付兼用 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26) 構造防雨型 定格消費電力(W)14.1 センサー別売センサー対応 首振角度(°)180 幅(Φmm)121 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさビーム球150W相当 回転角度(°)350
1台
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト
種別器具:LED電球一般形7.2W×3(E26) 長さ(mm)854-1042 質量(kg)3.3 オフホワイト色 取付本体:簡易取付A 材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ) 電圧(V)100 消費電力(W)21.6 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)35 配光角度(°)137 明るさ白熱灯器具100W×3灯相当 回転角度(°)330 演色指数(Ra)94 配光タイプ拡散配光
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト
種別器具:LED電球一般形11W(E26) 材質グローブ:アクリル(乳白) 長さ(mm)194 質量(kg)0.7 材質(本体)樹脂(オフホワイト色) 電圧(V)100 消費電力(W)11 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)19 配光角度(°)206 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)330 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90迄 配光タイプ拡散配光
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)波佐見焼 スポットライト
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 材質グローブ:波佐見焼(白色) 長さ(mm)177 質量(kg)0.8 取付レール取付専用 材質(本体)鋼(黒色) タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 配光角度(°)116 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)350 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 配光タイプ拡散配光
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)波佐見焼 スポットライト
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26) 材質グローブ:波佐見焼(白色) 長さ(mm)177 質量(kg)0.8 材質(本体)鋼(黒色) 電圧(V)100 消費電力(W)8.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 配光角度(°)116 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)330 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)490 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90迄 配光タイプ拡散配光
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)スポットライト
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26) 長さ(mm)160 質量(kg)0.9 オフホワイト色 取付レール取付専用 材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ) タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)8.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)90 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 配光角度(°)137 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)330 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)719 調光率(%)連続調光100-5・調色 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:不可 配光タイプ拡散配光
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出
種別器具:LED電球一般形9.5W×3(E26) 長さ(mm)854-1042 幅(mm)160~265 質量(kg)3.6 取付簡易取付A 高さ(mm)228~290 材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ) 電圧(V)100 消費電力(W)28.5 首振角度(°)90 ランプLED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色・フルカラー エネルギー消費効率(Lm/W)59.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)30 配光角度(°)137 明るさ白熱灯器具60W×3灯相当 回転角度(°)330 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1700 調光率(%)連続調光100-5・フルカラー調色 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:不可 配光タイプ拡散配光
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)スポットライト
種別器具:LED電球一般形11W(E26) 材質グローブ:アクリル(乳白) 長さ(mm)194 質量(kg)0.6 取付レール取付専用 材質(本体)樹脂(オフホワイト色) タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)11 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)19 配光角度(°)206 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)350 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 配光タイプ拡散配光
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出
種別器具:LED電球一般形9.5W×2(E26) 長さ(mm)160 質量(kg)1.6 オフホワイト 材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ) 電圧(V)100 消費電力(W)19 首振角度(°)90 ランプLED 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)90 光源色電球色~昼光色・フルカラー エネルギー消費効率(Lm/W)59.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)20 配光角度(°)137 明るさ白熱灯器具60W×2灯相当 回転角度(°)330 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1130 調光率(%)連続調光100-5・フルカラー調色 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)90迄 配光タイプ拡散配光
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)スポットライト
コストパフォーマンスとオールマイティー
種別器具:LED電球一般形11W(E26) 材質グローブ:ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)183 質量(kg)0.7 材質(本体)樹脂(オフホワイト色) 電圧(V)100 消費電力(W)11 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)19 配光角度(°)112 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90迄 配光タイプ拡散配光
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)波佐見焼 スポットライト
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 材質グローブ:波佐見焼(白色) 長さ(mm)177 質量(kg)0.8 材質(本体)鋼(黒色) 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 配光角度(°)116 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)330 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90迄 配光タイプ拡散配光
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト
種別器具:LED電球一般形7.2W×2(E26) 長さ(mm)160 質量(kg)1.5 オフホワイト色 材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ) 電圧(V)100 消費電力(W)14.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 幅(Φmm)90 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)23 配光角度(°)137 明るさ白熱灯器具100W×2灯相当 回転角度(°)330 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)90迄 配光タイプ拡散配光
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 長さ(mm)160 質量(kg)0.9 オフホワイト色 取付レール取付専用 材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ) タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 幅(Φmm)90 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 配光角度(°)137 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)330 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 配光タイプ拡散配光
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)波佐見焼 スポットライト
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26) 材質グローブ:波佐見焼(白色) 長さ(mm)177 質量(kg)0.8 取付レール取付専用 材質(本体)鋼(黒色) タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)8.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 配光角度(°)116 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)350 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)490 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 配光タイプ拡散配光
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)スポットライト
フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出
仕様調光器:不可 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 長さ(mm)1275~1465 幅(mm)160~265 質量(kg)5.9 取付簡易取付A 高さ(mm)228~290 材質(本体)鋼(オフホワイト色) タイプ5灯 フレンジタイプ 種類器具:LED電球一般形9.5W×5(E26) 電圧(V)100 消費電力(W)47.5 首振角度(°)90 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色電球色~昼光色・フルカラー エネルギー消費効率(Lm/W)59.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)50 ビーム角度(°)137 回転角度(°)330 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)2840 調光率(%)連続調光100-5・フルカラー調色 適用畳数~6畳 配光タイプ拡散配光
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)スポットライト
種別器具:LED電球一般形8.4W×2(E26) 長さ(mm)160 質量(kg)1.5 オフホワイト色 材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ) 電圧(V)100 消費電力(W)16.8 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)90 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)18 配光角度(°)137 明るさ白熱灯器具100W×2灯相当 回転角度(°)330 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1438 調光率(%)連続調光100-5・調色 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)90迄 配光タイプ拡散配光
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)スポットライト
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26) 長さ(mm)160 質量(kg)0.9 オフホワイト色 材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ) 電圧(V)100 消費電力(W)8.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)90 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 配光角度(°)137 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)330 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)719 調光率(%)連続調光100-5・調色 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)90迄 配光タイプ拡散配光
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出
種別器具:LED電球一般形9.5W(E26) 長さ(mm)160 質量(kg)0.9 取付レール取付専用 タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)9.5 首振角度(°)90 ランプLED 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)90 光源色電球色~昼光色・フルカラー エネルギー消費効率(Lm/W)59.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 配光角度(°)137 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)330 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)568 調光率(%)連続調光100-5・フルカラー調色 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:不可 配光タイプ拡散配光
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)