照明器具 :「竹の細工」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
商品豆知識
繊細な編み目と光、張り感のある気品を帯びたフォルム。軽やかで温かな竹工芸の伝統のあかりは、古びることなく普遍の魅力を灯し続けます
取付引掛シーリング
材質(本体)竹
電圧(V)100
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
別府竹細工の伝統、「四海波花籠」。暮らしの中で愛され続けた美しい道具の意匠が、趣深いあかりとして現代の空間を彩ります
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
材質グローブ:竹
幅(mm)140
寸法(mm)出:190
質量(kg)0.6
高さ(mm)192
材質(本体)鋼(黒色チヂミ)
電圧(V)100
消費電力(W)5
ランプ高演色LDE
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)76.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)381
調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
別府竹細工の伝統、「四海波花籠」。暮らしの中で愛され続けた美しい道具の意匠が、趣深いあかりとして現代の空間を彩ります
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)
材質グローブ:竹
幅(mm)140
寸法(mm)出:190
質量(kg)0.6
高さ(mm)192
材質(本体)鋼(黒色チヂミ)
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
ランプ高演色LDE
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)60.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)381
調光率(%)連続調光100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
別府竹細工の伝統、「四海波花籠」。暮らしの中で愛され続けた美しい道具の意匠が、趣深いあかりとして現代の空間を彩ります
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
材質グローブ:竹
幅(mm)140
寸法(mm)出:190
質量(kg)0.6
高さ(mm)192
材質(本体)鋼(黒色チヂミ)
電圧(V)100
消費電力(W)5
ランプ高演色LDE
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
多彩な編み技を真髄とする別府竹細工の伝統、「四海波花籠」。暮らしの中で愛され続けた美しい道具の意匠が、趣深いあかりとして現代の空間に新たな彩を灯します
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
材質セード:竹
取付レール取付専用
電圧(V)100
消費電力(W)5
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
多彩な編み技を真髄とする別府竹細工の伝統、「四海波花籠」。暮らしの中で愛され続けた美しい道具の意匠が、趣深いあかりとして現代の空間に新たな彩を灯します
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
材質セード:竹
取付直付専用
電圧(V)100
消費電力(W)5
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)55迄
多彩な編み技を真髄とする別府竹細工の伝統、「四海波花籠」。暮らしの中で愛され続けた美しい道具の意匠が、趣深いあかりとして現代の空間に新たな彩を灯します
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)
材質セード:竹
取付レール取付専用
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)60.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)381
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
多彩な編み技を真髄とする別府竹細工の伝統、「四海波花籠」。暮らしの中で愛され続けた美しい道具の意匠が、趣深いあかりとして現代の空間に新たな彩を灯します
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)
材質セード:竹
取付直付専用
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)60.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)381
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)55迄
ヒゴの隙間から漏れるやわらかな和紙の表情。竹細工を懐古させる伝統的な意匠のあかりです
材質セード:樹脂シート(和紙入)
取付引掛シーリング
材質(本体)樹脂ヒゴ
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
ヒゴの隙間から漏れるやわらかな和紙の表情。竹細工を懐古させる伝統的な意匠のあかりです
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)
材質セード:樹脂シート(和紙入)
質量(kg)0.5
取付引掛シーリング
高さ(mm)194
材質(本体)樹脂ヒゴ
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
全高(mm)482-882
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)217
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)80
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)672
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。