照明器具 :「100V 小型 扇風機」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)LEDシーリングファン
エコ商品
FLATFAN(フラットファン)。電動昇降装置対応型。美しい「光」と心地良い「風」。導光方式による均一な面発光パネルと、小型DCモーターファンの組合せが生む、まったく新しいシーリングファンのスタイル。フラットな薄型フォルムは空間に溶け込みながら、シーンに合わせた光と風で、快適な生活環境を創出します。マンションなどの天井の低い空間でも圧迫感なくご使用いただける薄型設計のシーリングファン。シーリングファンのサーキュレーション効果。エアコン併用で、冷暖房効率が上がります
仕様調光器不可 質量(kg)5.2 直径(Φmm)660 高さ(mm)145 タイプ灯体一体型 取付方式直付型・簡単取付 消費電力(W)40 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)105.6 皮相電力(VA)41(100V) 光束(Lm)4225 LED寿命(時間)40000 ファンリズム回転・風向切替 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 適用畳数~8 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)