照明器具 :「led e14」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)ポーチライト
幅(mm)112 寸法(mm)出:100 質量(kg)1 高さ(mm)310 材質(本体)アクリル 電圧(V)100 構造防雨型 ランプLED 光源寿命40000時間 取付方向縦・横 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)80 取付面位置壁・天井兼用
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)