カテゴリ
絞り込み
電圧(V)
- 3.6(14)
- 4.8(11)
- 5(11)
- 12(19)
- 24(223)
- 100(4,401)
- 100~110(15)
- 100~200(40)
- 100~240(918)
- 100~242(16,545)
- 100~254(39)
- 100~277(11)
- 125(51)
- 200(501)
- 200~242(1,568)
- 200~254(19)
- 242(205)
- 250(20)
- 300(21)
- その他(11)
- 電圧(V)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(1,830)
- 5~10未満(4,064)
- 10~20未満(6,315)
- 20~30未満(6,595)
- 30~40未満(5,869)
- 40~50未満(3,791)
- 50~60未満(1,369)
- 60~70未満(890)
- 70~80未満(556)
- 80~90未満(829)
- 90~100未満(56)
- 100~200未満(289)
- 200~300未満(66)
- 300~400未満(14)
- 400~500未満(5)
- 500~600未満(4)
- 600~700未満(1)
- その他(1)
- ~5未満(232)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(13,245)
- 三菱電機(8,815)
- ODELIC(オーデリック)(1,838)
- コイズミ照明(1,392)
- 東芝ライテック(1,296)
- ENDO(遠藤照明)(954)
- DAIKO(大光電機)(950)
- 岩崎電気(849)
- DNライティング(271)
- JEFCOM(ジェフコム)(239)
- 山田照明(190)
- オーム電機(159)
- HotaluX(ホタルクス)(117)
- ハーフェレ(110)
- 日立(100)
- 東京メタル(92)
- アイリスオーヤマ(90)
- TOKISTAR(90)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(74)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 器具本体
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台4日以内出荷適合ガード:FK41533長さ(mm)1250幅(mm)72質量(kg)2.2型定格出力型/出力固定型高さ(mm)116タイプ片反射笠付型器具/1灯用種類直管LEDランプ用(LDL40×1)電圧(V)100~242本体亜鉛鋼板(白色)ランプ別売光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光方式調光不可電源ユニット内蔵反射板亜鉛鋼板(白色)エコロジー商品省エネ
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台30日以内出荷伝統の曲木細工を取り入れたあかり。 「灰色」の色調にこだわり、優しく繊細なトーンを表現しました。セット内容専用リモコン送信器材質木製(黒色仕上)長さ(mm)551幅(mm)540質量(kg)2.6取付天井直付型高さ(mm)134電圧(V)100消費電力(W)昼光色:41スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:104.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、48.7W光束(Lm)昼光色:4290リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83適用畳数~10畳LED交換不可
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥41,980~税込¥46,178~1台翌々日出荷から30日以内出荷端正な格子デザイン。 数寄屋空間にも映えます。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。セット内容専用リモコン送信器材質木製(白木)取付天井直付型高さ(mm)115電圧(V)100スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83LED交換不可
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台30日以内出荷清楚な印象が漂う、乳白カバーとシンプルなスクエアデザイン。 コーディネイトしやすいあかりです。セット内容専用リモコン送信器カバーキレイコート仕様質量(kg)2.4色アクリルカバー:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)117電圧(V)100スイッチ壁切替:普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)580ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可
パネルミナ 小型ペンダント 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台翌々日出荷空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。 コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味をより美しく引き立てるタイプ。 まぶしさを抑えながらも明るい光。カバー乳白つや消しタイプ直付タイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)5.7全高(mm)700~1200調節可能ランプの種類LEDコード長さ(cm)50(収納可能)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵明るさ60形電球1灯器具相当調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)93(高演色)配光タイプ拡散LED交換不可
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥8,798~税込¥9,678~1台4日以内出荷LEDフラットランプ搭載のコンパクトタイプ。 集合住宅にもおすすめ。仕様送り用端子台付幅(mm)145カバーアクリル:乳白質量(kg)0.6取付ネジ込み方式高さ(mm)145備考送り配線時ボックスが必要電圧(V)100構造防雨型LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000出しろ(mm)87演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散
LEDダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。質量(kg)0.7取付埋込型タイプ60形電圧(V)100~242消費電力(W)4.2構造浅型9H識別記号【電源ユニット】A0LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯60形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵、電源内蔵反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15エコロジー商品省エネ
壁直付型 LEDブラケット(非常用)・階段通路誘導灯 30分間タイプ・透過光タイプ 防雨型 デザインシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥89,980~税込¥98,978~1台4日以内出荷非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い用途防雨型・壁直付専用型仕様自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付電圧(V)AC100消費電力(W)7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
防水型LEDリニアライト NLL3
日機¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムになりました。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明に。クーラントや粉じんがかかる環境下での作業灯に。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
レールライト ライティングダクト用 E17口金
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E17口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)用途屋内用寸法(mm)アーム:長さ約94、ソケット:外径約Φ35、長さ約50質量(g)約115電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E17使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ
間接照明
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から3日以内出荷豊富なラインナップと手ごろな価格のスタンダードタイプ仕様調光器:不可長さ(mm)1500、(取り付け部含む)1540幅(mm)36質量(kg)1.1取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)40材質(本体)アルミ(オフホワイト色)タイプスタンダード、ノーマルパワー種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)18.8材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否不可
エクステリア スポットライト 本体
ODELIC(オーデリック)¥6,498~税込¥7,148~1台3日以内出荷外構をカバーするLED電球型スポットライト。長さ(mm)135材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型幅(Φmm)77ランプの種類LED光源寿命40000時間
エクステリア フットライト
ODELIC(オーデリック)¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷狭小通路に便利な埋込ボックス不要の超薄型直付フットライト。まぶしさを抑えたワイド配光が通路の安全性を確保します。仕様調光器:不可幅(mm)180寸法(mm)出:35質量(kg)0.3高さ(mm)70種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)3.9構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)89.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)348エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥8,498~税込¥9,348~1台3日以内出荷仕様調光器:別売電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷工場用照明をイメージしたフォルムは、無骨でいながらも洗練された現代のインダストリアルなインテリアスタイルによく似合います。仕様調光器:不可長さ(mm)192幅(mm)134質量(kg)1.1取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)111種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4構造防雨型色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式材質(カバー)ガラス(透明・リブ入)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.5光源寿命40000時間取付方向縦向き・横向き皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)302調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥5,298税込¥5,8281台3日以内出荷霜柱の繊細な表情に似た輝き。自然なゆらめきに映る陰影が美しいあかりです。自然の風合いを高い成型技術で再現。細やかな陰影が穏やかな表情をつくります。仕様調光器:不可幅(mm)200寸法(mm)出:86質量(kg)0.6高さ(mm)120材質(本体)アクリル(透明・リブ入)/アクリル(乳白)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造密閉型グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷仕様調光器:別売種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷降り積もる雪の情景を思わせる白の濃淡。マットな質感の淡い透過光が美しいあかりです。サンドプラストを施したグローブに、穏やかな曲線を描いた白の濃淡が引き立ちます。仕様調光器:不可材質グローブ:フロストアクリル(模様入・サンドブラスト)質量(kg)1.9取付クイックA高さ(mm)127種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい、ファインアクリル色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ回転A幅(Φmm)600ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間リモコン付演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色傾斜天井取付角度(°)可能:45迄エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト
三菱電機¥5,998~税込¥6,598~1台翌々日出荷から90日以内出荷MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
ブラケット 本体
Panasonic(パナソニック)¥2,998~税込¥3,298~1台4日以内出荷用途入隅コーナー用カバー上下面カバー(非密閉)付質量(kg)0.4取付壁直付型高さ(mm)110電圧(V)100ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用エコロジー商品省エネ
ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥2,398~税込¥2,638~1台4日以内出荷から32日以内出荷用途軒下用カバー鋼製枠カバー付型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形/防湿型・防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥5,198税込¥5,7181台4日以内出荷これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワータイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)電源ユニット別売反射板タイプコンフォート/ホワイト反射板エコロジー商品省エネ
LEDローポールライト 灯具
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から33日以内出荷機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
スマートアーキ ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷から32日以内出荷コンパクト&ハイパワーを両立した美しい配光のグレアレスダウンライト。 Φ55のコンパクトさで、器具の存在感を極限に抑えながらハイパワーを実現 ムラのない美しい光質量(kg)0.3タイプ100形・150形・200形種類低Wタイプ消費電力(W)[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]12、[200形]15.4角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:B11(200形)・B10(150形)・B9(100形)材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)55材質(反射板)プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)電源ユニット別売
赤色表示灯【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。質量(kg)1.3取付天井取付可能型種類予備電源別置型電圧(V)(AC/DC)100構造防雨型(灯具部:IP43)電池交換:FK731グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED光源寿命40000時間光色白色
高演色LEDミラーライト
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。 標準タイプ 顔をしっかり照らすだけでなく、ベース照明としての明るさも確保。用途病院・福祉施設・オフィス・学校・店舗の化粧室長さ(mm)1210質量(kg)2.6取付壁面(横向き)取付専用タイプ標準タイプ電圧(V)100消費電力(W)22.8ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)色(カバー)プラスチック:乳白、プラスチックサイド:ホワイトつや消し明るさHf32形定格出力器具相当演色指数(Ra)93電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ショップライン 100V用配線ダクトシステム 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 直付けは付属のタッピングネジ(M4×25)で施工できます。仕様2P15A125V電圧(V)125アース端子無
ショップライン 100V用配線ダクトシステム アース付 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 直付けは付属のタッピングネジ(M4×25)で施工できます。仕様2P(アース付)15A125V電圧(V)125アース端子付
門柱灯
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。長さ(mm)310幅(mm)97質量(kg)0.9色アクリルカバー:乳白取付ツマミネジ方式高さ(mm)197材質(本体)アルミ(オフブラック)消費電力(W)5構造防雨型センサー明るさセンサ付色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)51.6光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)258調光の可否不可LED交換可能天井近接限度(cm)横壁:15エコロジー商品省エネ
LEDランプ交換型 シーリングライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷材質プラスチック幅(mm)Φ145高さ(mm)87種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100構造防雨型ランプ別売端子台送り用端子台付色(カバー)アクリル:乳白エコロジー商品省エネ
和風ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台欠品中和の風格を高めるデザイン。 約40000時間の光源寿命を誇るLED電球を搭載。和の玄関に合うシンプルなデザインです。幅(mm)462質量(kg)1.0色アクリルカバー:乳白取付ツマミネジ方式高さ(mm)131材質(本体)木製(オフブラック)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型/密閉型センサーなし色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)133演色指数(Ra)80定格光束(Lm)347取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷樹脂製本体だから錆びない。 海沿いの地域でも安心のあかり。 本体に樹脂を採用。潮風のあたる地域などでも安心してご採用いただけます。厚みのあるガラスのカバーを採用するなど、上品で高級感のあるデザインも魅力です。仕様塩害地向け幅(mm)180質量(kg)1.8取付ネジ方式高さ(mm)350電圧(V)100消費電力(W)7.4構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)44.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.128色(カバー)ガラス:乳白明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)140演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)332取付面位置壁面(縦・横向き)取付専用調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
ポーチライト
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷設備照明コーディネートシリーズ 明るさ感をやさしく広げながら、ポーチのアクセントにもなるキューブデザイン。幅(mm)140質量(kg)0.8取付ツマミネジ方式高さ(mm)145消費電力(W)6.1構造防雨型センサーなし材質(カバー)アクリル:乳白ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.13色(本体)プラスチック:ホワイト明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)121演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
小型ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥9,698~税込¥10,668~1台4日以内出荷から32日以内出荷ダイニングにも、移動空間にも。使い勝手のよい和のペンダント。 光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。電源を入れるとすぐに点灯するので、廊下などの移動空間にもおすすめです。材質セード:強化和紙張り取付引掛シーリング方式フランジ丸型フランジ付電圧(V)100消費電力(W)4.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.072明るさ40形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)84調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ