照明器具 :「フレキ管」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライト
エコ商品
【ステンレスポール】オフブラック。【ガラスグローブ】乳白つや消し。地中埋込型、地上高482mm。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。ポール径Φ80。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品
質量(kg)1.6 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 平均演色評価数(Ra)80 光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)65.1 入力電流(A)(100V時)0.075 光束(Lm)280 RoHS指令(10物質対応)対応 子品番【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライト
エコ商品
LED電球交換型・防雨型/地上高500mm。地中埋込型、地上高500mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可
質量(kg)1.5 【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度2700K エネルギー消費効率(Lm/W)27.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時)0.075 ポール径(Φmm)80 光束(Lm)器具:120 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライト
エコ商品
地中埋込型 LED(電球色) エントランスライト LED電球交換型・防雨型/地上高800mm。地中埋込型、地上高800mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可
質量(kg)1.8 【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度2700K エネルギー消費効率(Lm/W)27.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時)0.075 ポール径(Φmm)80 光束(Lm)器具:120 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷