照明器具 :「投光器 LED」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ
重耐塩仕様
軽量化により取付時や架台への負担を軽減
用途屋外用投光器
仕様重耐塩仕様
材質電源ケース:アルミ(シルバーアルマイト)
材質(本体)アルミ(シルバーアルマイト)
定格初期照度補正
定格電圧(V)AC100~254
温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃
保護等級IP65
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-25~40℃
材質(カバー)前面:強化ガラス(透明)
光源色昼白色
アーム鋼板(高耐食溶解亜鉛メッキ)
耐風速(m/s)60
耐電圧(kV)15(コモンモード)、落下防止ワイヤ付
演色指数(Ra)73
調光の可否不可
電源ユニット内蔵
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。