照明器具 :「投光器 LED」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
関連キーワード
716件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
仕様配光調整機能付(13~32度)、LED内蔵、電源ユニット内蔵、100V配線ダクト用 材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)0.7 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.9 首振角度(°)90 取付場所天井面取付専用 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:360
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ
長さ(mm)- 幅(mm)240 直径(Φmm)- 高さ(mm)110 質量(g)約220 奥行(mm)63 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)5.5 演色指数(Ra)80 調光の可否 調色の可否
1台
3,799 税込4,179
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)LEDスポットライト
光源:電球形LEDランプ。小形電球40形×1相当
用途家庭用スポットライト 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)100 平均演色評価数80 LED寿命(時間)40000
1台
6,988 税込7,687
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品
取付天井付・壁付兼用 電圧(V)AC100 ランプ内蔵 色温度(K)5000~2700 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
エコ商品
ワンコアの美しい光でシャープな配光を実現。
用途100V配線ダクト用 質量(kg)0.5 ブラック 取付天井面取付専用 タイプ100形 電圧(V)100 消費電力(W)8.1 首振角度(°)90 色温度(K)3000 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色電球色 明るさJ12V50形(35W)器具相当 直下近接限度(cm)30 調光方式(ライコン別売)位相調光(約5~100%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
7,598 税込8,358
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDのため消費電力の削減に貢献。屋内専用。プラグタイプ。ひとまわり小さなコンパクトタイプ
用途屋内用のスポットライトとしてご使用いただけます 仕様JDR65W相当、プラグタイプ、LED一体型、直付・壁付・傾斜天井可能。コンパクトタイプ 材質ポリカーボネート、アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 幅(mm)65 高さ(mm)179 奥行(mm)65 消費電力(W)6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)64.1 光束(Lm)385 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1台
6,698 税込7,368
翌日出荷

1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品
グレアレスコーン
消費電力(W)5.2 ランプLED内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 カットオフアングル30° 従来光源ダイクロハロゲン50W形
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用 材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)1.8 電圧(V)AC100 消費電力(W)26.6 首振角度(°)90 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 配光角度(°)14~34 回転角度(°)水平:360 調光の可否
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用、調光範囲(約5%~100%)、LED・電源ユニット内蔵 材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)1.2 電圧(V)AC100 消費電力(W)15.3 首振角度(°)約90 機能配光調整機能(13~32度) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 回転角度(°)(水平)約360 演色指数(Ra)95 調光の可否
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品
首振外向のみ90°回転360° 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) 傾斜天井可能 プルレス色温度切替タイプ 特許登録済
定格電圧AC100V専用 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700・3500 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 光色電球色・温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDコンパクトランプ
LEDコンバクトランプ Φ45。ランプ交換は工具も不要で簡単取り替え
種別コンパクトランプ 幅(mm)Φ45 質量(kg)0.103 サイズΦ45 高さ(mm)69 グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 定格寿命(時間)40000 Ra83 調光の可否対応
1台
6,598 税込7,258
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
用途100V配線ダクト用 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED一体スポットライト
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐに使用できます。 アームとダクトプラグの接続部は回転するので、光源の向きを変えることができます。
材質ABS 質量(g)約230 電圧(V)AC100 定格消費電力(W)6 アーム長さ(mm)43 光源LED(交換不可) 寸法(Φ×mm)約60×100
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球スポットライト
手軽に使えるLED電球搭載タイプ。
用途100V配線ダクト用 プラスチックセード:乳白つや消し 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 照射方式可動型 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 LED交換可能
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球スポットライト
手軽に使えるLED電球搭載タイプ。
プラスチックセード:乳白つや消し 取付壁面・天井面・据置取付専用 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 照射方式可動型 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 LED交換可能
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライトスタンド
エコ商品
色温度(K)2700 LEDランプ交換不可、調光不可 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
エコ商品
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 アルミダイカストセード:ホワイト 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 消費電力(W)4.5 色温度(K)2700 ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)91.1 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.1 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)410 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,698 税込5,168
欠品中

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 灯具
高い演色性とムラの少ない光で看板・サインを美しく照射 軽量・コンパクトで既存光源器具からの置き換えに適した器具
取付天井面・壁面・据置取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100~242 構造[灯具本体部]防まつ型[結露ボックス]防雨型 保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP23 使用周囲温度(℃)-20~35 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED内蔵 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 電源ユニット別売 材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
1台
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 1灯ずつ照射角度の調整ができます。 天井への取り付けも可能です。
幅(mm)216 質量(kg)1.2 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)125 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさ60形電球2灯器具相当 出しろ(mm)147 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 1灯ずつ照射角度の調整ができます。 天井への取り付けも可能です。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
幅(mm)216 質量(kg)1.2 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)125 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさ60形電球2灯器具相当 出しろ(mm)147 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
用途100V配線ダクト用 幅(mm)Φ82 質量(kg)0.9 取付壁面不可 高さ(mm)165 制御位相制御式:2線式 色温度(K)6200~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 光色シンクロ調色(昼光色~電球色) 照射方式可動型 演色指数(Ra)80 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能) 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
幅(mm)Φ82 質量(kg)1.0 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)165 制御位相制御式:2線式 色温度(K)6200~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 光色シンクロ調色(昼光色~電球色) 出しろ(mm)173 照射方式可動型 演色指数(Ra)80 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能) 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
幅(mm)Φ76 質量(kg)0.6 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)125 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 出しろ(mm)147 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スマートフォンで、あかりをコントロール。 既設配線で、複数灯のあかりを個別に調光操作。
用途100V配線ダクト用 仕様点灯/消灯:専用スマートフォンアプリ 長さ(mm)171 幅(mm)灯具部:85 質量(kg)0.6 ポリカーボネートセード:乳白 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 消費電力(W)4.8 色温度(K)2700 ランプの種類Bluetooth対応LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)78.1 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.08 リモコンシーン再生、消灯:専用リモコン(HK9850・別売) 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 照射方式可動型 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)375 調光率(%)100~5 配光タイプ拡散 LED交換可能
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

MOTER DRIVEN SPOT LIGHT(モータードリブンスポットライト)。照射方向、光色、明るさを、無線で遠隔操作できます モーターで動く小型スポットライト パネルの交換で配光角も変更できます CONNECTED LIGHTING 高演色照明R15クラス2
付属品電源装置 種別LED一体型 長さ(mm)135 幅(mm)Φ69 質量(kg)1.4 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト・樹脂 定格消費電力(W)17.7 首振角度(°)180 色温度(K)2700~5000 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)18(100V) 明るさJR12V-50W相当 回転角度(°)180 別売品番【タブレット】RC913、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED壁付スポット
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、塗装カバー:アクリル 透明 寸法(mm)出:75 器具:白 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.6 スイッチスイッチ付(入切) 寸法(幅W×高さH)(mm)70×120 角度(°)首振90・回転360、首振外向のみ90・回転360 光源白熱灯60W相当 光源寿命40000時間 容量(VA)13 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。ペンダントライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。彩り豊かなダイニングカウンターにリビングを落ち着いた雰囲気に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ
電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)5.5 コード長さ(cm)約15~61
1台
4,938 税込5,432
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
幅(mm)Φ76 質量(kg)0.6 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)125 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 出しろ(mm)147 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能) 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
用途100V配線ダクト用 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色95 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ 前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます
付属品電源装置 種別LED一体型 長さ(mm)130 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 首振角度(°)90 ランプLED ランプの種類LED 光源寿命40000時間 回転角度(°)360 取付面位置天井面取付専用
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

ワンコアの美しい光でシャープな配光を実現。
用途100V配線ダクト用 質量(kg)0.5 ブラック 取付天井面取付専用 電圧(V)100 首振角度(°)90 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
6,798 税込7,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
用途100V配線ダクト用 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色95 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
幅(mm)Φ76 質量(kg)0.6 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)125 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 出しろ(mm)147 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色95 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60形 拡散
エコ商品
取付可能対象55度までの傾斜天井に可能 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100 消費電力(W)4.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.1 光束(Lm)器具:355 RaRa83:【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 鉄板枠:ブラックつや消し 埋込高(mm)80 器具相当60形電球1灯器具相当 電源ユニットLED内蔵電源ユニット内蔵
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 1灯ずつ照射角度の調整ができます。 天井への取り付けも可能です。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
幅(mm)216 質量(kg)1.2 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)125 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさ60形電球2灯器具相当 出しろ(mm)147 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色95 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)