照明器具 :「水銀電池cr2032」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
商品豆知識
仕様個別器具/グループ操作、磁石内蔵
寸法(幅W×高さH)(mm)34×67
使用電池ボタン電池×1本(CR2032)
RoHS指令(10物質対応)対応
別売のLEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)PDS-B01-20FLを複数台接続して、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能。専用リモコン付き
仕様自動スリープ機能(リモコンが30秒以上動作していない場合)、リモコンホルダー付、動作確認用電池付属(リモコン用)
材質ABS(本体)、PVC
質量(g)コントローラー:420、リモコン:42
定格消費電力(W)0.65(コントローラー)
定格入力電圧(V)DC24(コントローラー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:251×81×7(突起部除く)、リモコン:60×9×104
周波数433.92MHz(リモコン)
保護等級IP63(コントローラー)
定格入力電流(A)0.78(コントローラー)
使用電池CR2032
使用環境温度(℃)コントローラー:ー10~40、リモコン:ー30~55
電波到達距離(m)3
関連資料(5.62MB)
取扱説明書(1.12MB)
動作電圧(V)DC3(リモコン)
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
集光型40Wカラー投照器、約10°の照射角で遠くまで光が届く。発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)。離れたところからでもリモコンですぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を。専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具。専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能 。防雨防塵ボディ(IP65)
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
定格入力電圧(V)AC100
定格消費電力(W)40
寸法(mm)260×60×343
質量(kg)3.6
周波数(Hz)50/60
定格入力電流(A)0.4
材質筐体:アルミダイカスト
電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済
電源プラグ防水型プラグ(2ピン)
動作温度(℃)-20~40
動作湿度(%)85以下
光束(Lm)3700(白色最大)、2800(電球色最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104
動作電圧(V)DC3
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
周波数(MHz)433.92
動作温度範囲(℃)-30~55
機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)
電波到達距離(m)3
仕様カラースケール:白色~電球色
セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
散光型40Wカラー投照器、約120°の照射角で広く照らす。発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・散光型)。離れたところからでもリモコンですぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を。専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具。専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、。変化スピード調整、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能 。防雨防塵ボディ(IP65)
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
定格入力電圧(V)AC100
定格消費電力(W)40
寸法(mm)260×60×343
質量(kg)3.6
周波数(Hz)50/60
定格入力電流(A)0.4
材質筐体:アルミダイカスト
電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済
電源プラグ防水型プラグ(2ピン)
動作温度(℃)-20~40
動作湿度(%)85以下
光束(Lm)4600(白色最大)、4100(電球色最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104
動作電圧(V)DC3
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
周波数(MHz)433.92
動作温度範囲(℃)-30~55
機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)
電波到達距離(m)3
仕様カラースケール:白色~電球色
セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
HAFELE製コネクトメッシュに対応したLEDリモコンです。ネットワーク内のハーフェレコネクトメッシュコンポーネント制御用。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●IEC標準電源サイズ:CR2032●バージョン:多機能コントロールパネル●使用目的に合致したラベル:囲われた場所、ドライルームのみ使用可能。●信号送信:Bluetooth(R)●充電式:いいえ●埋め込み電源:交換可能●第三者検査機関の証明書:VDE
材質プラスチック
寸法(mm)130×42×11
色白/グレー
取付磁石による接着力
タイプリモートコントロール電池なし
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×42×11
保護等級3、IP20
ワイヤレス通信Bluetooth(R),EasyPairing
各種認証USAFCC,日本JATETELECMIC,イギリスUKCA
電源の種類リチウム
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
HAFELE製コネクトメッシュに対応したLEDリモコンです。ネットワーク内のハーフェレコネクトメッシュコンポーネント制御用。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●IEC標準電源サイズ:CR2032●バージョン:多機能コントロールパネル●使用目的に合致したラベル:囲われた場所、ドライルームのみ使用可能。●信号送信:Bluetooth(R)●充電式:いいえ●埋め込み電源:交換可能●第三者検査機関の証明書:VDE
材質プラスチック
寸法(mm)130×42×11
色黒
取付磁石による接着力
タイプリモートコントロール電池なし
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×42×11
保護等級3、IP20
ワイヤレス通信Bluetooth(R),EasyPairing
各種認証USAFCC,日本JATETELECMIC,イギリスUKCA
電源の種類リチウム
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
超高輝度40Wライトアップカラー投光器です。
ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。
離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
セット内容投光器本体、リモコン、リモコンホルダー、動作確認用電池
色単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)
電源AC100V 40W
本体質量(kg)3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:244×88×309、リモコン:60×9×104
電源コード(m)5(防水、PSE認証済)
機能自動スリープ機能
使用電池CR2032
材質(外枠)アルミダイカスト
LEDフルカラーLED20個搭載
動作電圧リモコン:DC3V
周波数(MHz)リモコン:433.92
電波到達距離(m)リモコン:3
動作温度(℃)本体:-20~40、リモコン:-30~55
動作湿度(%)本体:85以下
電源プラグ3ピン仕様(3ピン→2ピン変換プラグ付)
色相4096段階/RGB各色
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
超高輝度40Wライトアップカラー投照器 約23°の照射角で遠くまで光が届く
従来品(PDS-C01-40FL)の4倍以上遠くまで光が届く。カラーはフルカラー、単色16種(全点灯)と自動変色モード6種。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
仕様カラースケール:4096段階 / RGB各色
セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)
材質アルミダイカスト合金、ガラス
質量(kg)3.3
質量(g)リモコン:42
周波数(Hz)50/60
規格PSE認証済
定格消費電力(W)41
定格入力電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×88×309、リモコン:60×9×104
電源コード(m)HVCTFコード:約3
機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)
定格入力電流(A)0.41
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
LEDフルカラーLED
周波数(MHz)433.92
電波到達距離(m)3
動作湿度(%)85以下
電源プラグ防水型プラグ(2ピン)
光束(Lm)最大:1000
動作温度範囲(℃)-20~40、-30~55
最大動作電圧(V)白色:DC3
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
屋外用ライトアップライト(10W)
防雨・防塵ボディ:IP44
専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、モード切替、明るさ調整が可能
全点灯・フルカラー自動変色
光色フルカラー
定格入力電圧(V)AC100
定格消費電力(W)10
本体寸法(mm)176×110×138
本体質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7×84(リモコン)
質量(g)21(リモコン)
動作電圧(V)DC3
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
動作温度範囲(℃)-10~40(常温)
電波到達距離(m)2.5
LEDフルカラーLED
照射方式散光型
駆動方式AC-DCアダプタ方式
入力AC100V50/60Hz2A
出力DC24V3.33A
使用場所屋外
保護等級IP44
ケーブル長(m)0.9
材質筐体:アルミダイカスト
仕様【SJV値】8.9、【U字金具穴】Φ8mm×1/Φ8×19.5mm×2
関連資料(0.63MB)
取扱説明書(11.36MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
超高輝度ライトアップカラー投照器。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。散光型(照射角85°)。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、。 カラーモード切替、明るさ調整が可能。カラー:単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)。停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。全点灯・フルカラー自動変色。-20℃でも使用可能。カラースケール:4096段階/RGB 各色
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)
材質アルミダイカスト合金・ガラス
寸法(mm)U字金具穴:W33mm×H13mm×2、Φ13mm×1
質量(kg)8.3
質量(g)リモコン:42
タイプ170W型
本体寸法(mm)300×82×575
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104
電源コード(m)約3(PSE認証済)
保護等級IP65
機能リモコン:自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)
電源(AC V)100
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
LEDフルカラーLED
周波数(MHz)433.92
電波到達距離(m)3
動作温度(℃)本体:‐20~40、リモコン:‐30~55
動作湿度(%)85以下
電源プラグ防雨型プラグ(2ピン)
光束(Lm)最大5000Lm(白色最大値)
光色単色 16種・フルカラー(自動変色モード 6種)
関連資料(1.08MB)
取扱説明書(1.87MB)
動作電圧(V)DC3
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
超高輝度ライトアップカラー投照器
離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能
ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
散光型(照射角85°)
防雨・防塵ボディ(IP65)
専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能
全点灯・フルカラー自動変色
-20℃でも使用可能
すべての操作はリモコンで行います。
投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。
同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。
複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色
セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)
材質(リモコン)アルミダイカスト合金・ガラス
質量(kg)4.8
色単色16種フルカラー(自動変色モード6種)
質量(g)(リモコン)42
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)260×60×445
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(リモコン)60×9×104
定格入力電流(A)1.0
使用電池(リモコン)CR2032(動作確認用電池付属)
電源コード約3mPSE認証済
LEDフルカラーLED
穴サイズ(mm)【U字】W3×H6(2個)、Φ11(1個)
周波数(MHz)(リモコン)433.92
電波到達距離(m)(リモコン)3
動作温度(℃)-20~40、(リモコン)-30~55
電源プラグ防雨型プラグ(2ピン)
光束(Lm)最大1700(白色最大)
使用環境湿度(%)85以下
関連資料(1.93MB)
取扱説明書(1.51MB)
照射角度(°)約85
動作電圧(V)(リモコン)DC3V
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
超高輝度ライトアップカラー投照器。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。100W型。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、。カラーモード切替、明るさ調整が可能。カラー:単色16 種・フルカラー(自動変色モード6種)。停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。全点灯・フルカラー自動変色。-20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)
寸法(mm)300×83×471、U字金具穴:W33×H13×2、 Φ13×1
質量(kg)7
タイプ100W型
LEDフルカラーLED
電源(V)AC100
材質筐体:アルミダイカスト
電源コード(m)約3/PSE認証済
電源プラグ防水型プラグ(2ピン)
保護等級IP65
動作温度(℃)-20~40
動作湿度(%)85以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104
動作電圧(V)DC3
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
周波数(MHz)433.92
動作温度範囲(℃)-30~55
機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)
電波到達距離(m)3(※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンは ペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要と なります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコ ン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照 器本体とリモコンが識別できるように管理してください。)
仕様カラースケール:4096段階/RGB 各色
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。