照明器具 :「池用」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)iD非1600D130防湿雨白色一般出力
RoHS
仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白 セット内容器具本体:NWLG21623C、ライトバー:NNW2105GNCLE9 材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板 寸法(mm)幅:230 、長:772 、高:87 質量(kg)ライトバーのみ:1.0 取付本体:水平天井取付専用 電圧(V)AC100、AC200、AC242 消費電力(W)11.9、11.7、11.6 構造防湿型・防雨型 レンズ本体:ガラス LED白昼色(5000K Ra83) 入力電流(A)0.120、0.063、0.054 蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池 明るさ本体:20形 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
44,980 税込49,478
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD非1600iスタイル防湿雨白色一般出力
RoHS
仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白 セット内容器具本体:NWLG21609C、ライトバー:NNW2105GNCLE9 材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板 寸法(mm)幅:86 、長:762 、高:87 質量(kg)ライトバーのみ:1.0 取付本体:水平天井取付専用 電圧(V)AC100、AC200、AC242 消費電力(W)11.9、11.7、11.6 構造防湿型・防雨型 レンズ本体:ガラス LED白昼色(5000K Ra83) 入力電流(A)0.120、0.063、0.054 蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池 明るさ本体:20形 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
44,980 税込49,478
欠品中

Panasonic(パナソニック)iD非1600D150防湿雨白色一般出力
RoHS
仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白 セット内容器具本体:NWLG21615C、ライトバー:NNW2105GNCLE9 材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板 寸法(mm)幅:150 、長:772 、高:87 質量(kg)ライトバーのみ:1.0 取付本体:水平天井取付専用 電圧(V)AC100、AC200、AC242 消費電力(W)11.9、11.7、11.6 構造防湿型・防雨型 レンズ本体:ガラス LED白昼色(5000K Ra83) 入力電流(A)0.120、0.063、0.054 蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池 明るさ本体:20形 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
44,980 税込49,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD非2000笠付150防湿雨白色高出力
エコ商品、RoHS
仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白 セット内容器具本体:NWLG42617C、ライトバー:NNW4105GNJLE9 材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板 寸法(mm)幅:150 、長:1380 、高:99 質量(kg)ライトバーのみ:1.5 取付本体:水平天井取付専用 電圧(V)AC100、AC200、AC242 消費電力(W)13.3、13.1、13.1 構造防湿型・防雨型 レンズ本体:ガラス LED白昼色(5000K Ra83) 入力電流(A)0.134、0.069、0.059 蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池 明るさ本体:40形 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
53,980 税込59,378
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD非2000iスタイル防湿雨白色高出力
エコ商品、RoHS
仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白 セット内容器具本体:NWLG42609C、ライトバー:NNW4105GNJLE9 材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板 寸法(mm)幅:86 、長:1380 、高:87 質量(kg)ライトバーのみ:1.5 取付本体:水平天井取付専用 電圧(V)AC100、AC200、AC242 消費電力(W)13.3、13.1、13.1 構造防湿型・防雨型 レンズ本体:ガラス LED白昼色(5000K Ra83) 入力電流(A)0.134、0.069、0.059 蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池 明るさ本体:40形 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
53,980 税込59,378
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD非2000D230防湿雨白色高出力
エコ商品、RoHS
仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白 セット内容器具本体:NWLG42623C、ライトバー:NNW4105GNJLE9 材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板 寸法(mm)幅:230 、長:1390 、高:87 質量(kg)ライトバーのみ:1.5 取付本体:水平天井取付専用 電圧(V)AC100、AC200、AC242 消費電力(W)13.3、13.1、13.1 構造防湿型・防雨型 レンズ本体:ガラス LED白昼色(5000K Ra83) 入力電流(A)0.134、0.069、0.059 蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池 明るさ本体:40形 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
53,980 税込59,378
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD非2000D150防湿雨白色高出力
エコ商品、RoHS
仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白 セット内容器具本体:NWLG42615C、ライトバー:NNW4105GNJLE9 材質【本体】亜鉛鋼板製、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板 寸法(mm)幅:150 、長:1390 、高:87 質量(kg)ライトバーのみ:1.5 取付本体:水平天井取付専用 電圧(V)AC100、AC200、AC242 消費電力(W)13.3、13.1、13.1 構造防湿型・防雨型 レンズ本体:ガラス LED白昼色(5000K Ra83) 入力電流(A)0.134、0.069、0.059 蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池 明るさ本体:40形 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
53,980 税込59,378
5日以内出荷

1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング