照明器具 :「LEDテープ」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度LEDテープライト10m GD-Strip-140-10MとLEDテープライト 温度センサー付き GD-Strip-140で使用できる200V用の電源コードです。
用途テープライトの200Vへの対応に。 定格電圧(V)200 対応機種GD-Strip-140-10M・GD-Strip-140
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

スズデン販売LEDベルトライト
明るくて美しいアート感覚の高輝度LEDテープライトです。防水性、耐久性、湾曲性に優れ、長寿命、低消費電力の省エネ照明器具です。ライト同士を連結できます。長さ自由調整可能です。コンセント1つで、100mまでムラなく照らせます。
用途工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。 角度(°)(発光)120 色温度(K)(昼白)6000 防水保護等級IP65 定格光束(Lm)500/m以上 出力(W/m)5.0±0.5
1巻
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)