照明器具 :「l字 材」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品差込プラグ付電源接続ケーブル別売、壁付用L字金具付属 材質本体:アルミ型材 シルバー塗装 長さ(mm)1200 幅(mm)45 本体:シルバー 高さ(mm)50 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)15.5 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)128.3 容量(VA)18 光束(Lm)1990 LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 取付面位置壁・地中差込兼用 調光の可否
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング